バッテリーチェッカー

バッテリーチェッカー カイセ バッテリーチェッカー カイセ
(1件のレビュー)

独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機
最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。
充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。
トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。
プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。
プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。
頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。
着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。
ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。
未使用バッテリー診断モードを搭載。
無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。
日本語表示でわかりやすい。
産業用バッテリーの測定が可能。

測定対象
12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)
規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可
範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ
ケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式 付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック 質量(g)670 電源テストバッテリー、USB接続 測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト 表示LCD(ドット表示:128×64ドット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248 LED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅 印刷内蔵プリンター 言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22546502 SK-8551
118,000
109,800
120,780 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途:
自家用車のバッテリー寿命診断
教育・研究機関

他社のバッテリーチェッカーとはCCAの値が若干異なるようです。日々のバッテリー診断の為、カーデイラ―で使用しているバッテリーチェッカーと同等の結果が期待できそうなメーカの本品を選定しました。メーカーのURLにも記載されていますが、他社品と比べ。充電量が少なくバッテリー電圧が低下した状態では、低いCCA値が測定されるようです。これは実際の充電状態に即した状態と思っております。プリンターでの印刷,パソコンへの取込できますので重宝しております。メーカーは日本メーカなので、修理・校正にも対応頂けるようで価格は少々高いですが、長く使用できる機種と思っております。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする