レスキューツール

レスキューツール - ビクトリノックスレスキューツール - ビクトリノックス

「自社製品を通じて社会に貢献する」という企業理念に基づき、消防レスキューなどの救助隊が人命救助の際に使用するレスキューツールを、一般の方々にもさまざまな災害に対する備えのひとつとしてお使いいただきたいモデルです。
スイス消防隊と5年をかけて共同開発したハンドルサイズ111mmのコンパクトなボディには、人命救助に必要な全15機能を装備しています。一刻一秒を争う厳しい現場で迅速な対応が迫られる環境下において、その真価を発揮するプロフェッショナルツールです。先端が丸く、ブレードの形状が内側に湾曲したベルトカッターは要救助者を傷つけることなく瞬時にシートベルトを切断することができ、負傷者の衣服を切断する際にも有効です。ライナーロック機構を搭載し、グローブをつけたまま開閉できるうえ、安全かつ効率的な作業が可能です。ハンドル部にはイエローの蓄光素材を採用して光のない環境下でも確認できるようになっています。

セット内容ラージブレード(ロック付き)、プラスドライバー、ウィンドブレーカー、マイナスドライバー/クレートオープナー(金てこ)、せん抜き、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)、シートベルトカッター、キーリング、ピンセット、ツースピック、ガラスのこぎり(合わせガラス用)、蓄光ハンドル、ナイロンコード、ナイロンケース付属質量(g)166寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×34.5×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224667360.8623.MWN
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする