養生テープ 強粘着

養生テープ 強粘着 モノタロウ
(563件のレビュー)

再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。
手切れ性も良いので作業効率も上がります。

用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.78 引張強度(N/10mm)53.3 粘着タイプ強粘着 再剥離
注意
※この製品は、養生用粘着テープです。本来の用途以外には使用しないでください。用途以外 にご使用の際は事前に安全性を確認のうえご使用下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※被着体と養生期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめ下さい。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って下さい。
※テープを保管する際、直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68898436 - 1箱(30巻) 50 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
28875343 - 1巻 25 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
28875359 - 1箱(60巻) 25 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
22462868 - 1巻 50 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
22462877 - 1箱(30巻) 50 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
68898427 - 1巻 50 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
68898445 - 1巻 50 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
68898454 - 1箱(30巻) 50 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
46758846 - 1巻 100 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
46758855 - 1箱(18巻) 100 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
57788703 - 1巻 ピンク 50 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
57788719 - 1箱(30巻) ピンク 50 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
57788728 - 1巻 50 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
57788737 - 1箱(30巻) 50 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
57788746 - 1巻 50 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
57788755 - 1箱(30巻) 50 25 0.145 ポリエチレンフラットヤーン アクリル系粘着剤 3.78N/10mm 耐候性、耐水性
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 基材 粘着剤 粘着力 特性 定期注文特価(税別) 定期注文特価(税込) 出荷関連
68898436 - 1箱(30巻) 50250.145ポリエチレンフラットヤーンアクリル系粘着剤3.78N/10mm耐候性、耐水性    
当日出荷

1年間返品保証
定期注文する
28875359 - 1箱(60巻) 25250.145ポリエチレンフラットヤーンアクリル系粘着剤3.78N/10mm耐候性、耐水性    
取扱い終了

1年間返品保証
定期注文する
22462877 - 1箱(30巻) 50250.145ポリエチレンフラットヤーンアクリル系粘着剤3.78N/10mm耐候性、耐水性    
取扱い終了

1年間返品保証
定期注文する
68898454 - 1箱(30巻) 50250.145ポリエチレンフラットヤーンアクリル系粘着剤3.78N/10mm耐候性、耐水性    
取扱い終了

1年間返品保証
定期注文する
46758855 - 1箱(18巻) 100250.145ポリエチレンフラットヤーンアクリル系粘着剤3.78N/10mm耐候性、耐水性    
取扱い終了

1年間返品保証
定期注文する
57788719 - 1箱(30巻) ピンク50250.145ポリエチレンフラットヤーンアクリル系粘着剤3.78N/10mm耐候性、耐水性    
取扱い終了

1年間返品保証
定期注文する
57788737 - 1箱(30巻) 50250.145ポリエチレンフラットヤーンアクリル系粘着剤3.78N/10mm耐候性、耐水性    
取扱い終了

1年間返品保証
定期注文する
57788755 - 1箱(30巻) 50250.145ポリエチレンフラットヤーンアクリル系粘着剤3.78N/10mm耐候性、耐水性    
取扱い終了

1年間返品保証
定期注文する

商品説明動画

【養生テープ 強粘着 ポリエチレンクロス 】建築・塗装養生、各種養生資材仮止めに! .
この動画は、12人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28875343 - 80304904 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80304904 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1巻 169 税込186 注文コードが変更になりました
28875359 - 80304895 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80304895 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1箱(60巻) 9,598 税込10,558 注文コードが変更になりました
22462868 - 80304929 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80304929 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1巻 279 税込307 注文コードが変更になりました
22462877 - 80304920 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80304920 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1箱(30巻) 7,298 税込8,028 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68898427 - 80304965 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80304965 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1巻 279 税込307 注文コードが変更になりました
68898445 - 80304990 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80304990 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1巻 279 税込307 注文コードが変更になりました
68898454 - 80304974 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80304974 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1箱(30巻) 7,298 税込8,028 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46758846 - 80305069 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80305069 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1巻 599 税込659 注文コードが変更になりました
46758855 - 80305060 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80305060 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1箱(18巻) 9,598 税込10,558 注文コードが変更になりました
57788703 - 80304947 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80304947 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1巻 279 税込307 注文コードが変更になりました
57788719 - 80304938 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80304938 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1箱(30巻) 7,298 税込8,028 注文コードが変更になりました
57788728 - 80305008 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80305008 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1巻 279 税込307 注文コードが変更になりました
57788737 - 80304999 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80304999 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1箱(30巻) 7,298 税込8,028 注文コードが変更になりました
57788746 - 80305026 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80305026 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1巻 279 税込307 注文コードが変更になりました
57788755 - 80305017 - - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80305017 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1箱(30巻) 7,298 税込8,028 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 563
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途:
美術作品の梱包作業。
神戸竹一企画 様

貼りやすく剥がしやすいテープです、片手でカットも出来るのでべんりです。

2025-04-30
用途:
自家用
運輸・通信業

養生テープとして必要十分な働きをします。
しかしホムセンでも見た目同じ物が安価で売られていますので、敢えて通販で買う必要があるのか疑問です。
緊急を要する以外なら良いと思います。

2025-04-23
用途:
ホールでのケーブル類仮固定
その他業種

ホールで収録の際に、ケーブルを仮固定するためや、立入禁止の表示を行うために使用しています。行動が読めない観客が多いので、この様な物が必要になります。

対象商品:
68898445
2025-05-14
用途:
日常生活の中で
飲食業

ちょっとあると便利なテープ。貼って剥がせるところが気に入ってます。

2025-04-18
用途:
宅急便の箱の密閉用

ガムテープのように テープをはがすときに 箱が破けないため 箱を再利用できて 便利です。エアーパッキン部品の梱包も 同じくです。

2025-02-07
用途:
ちょうどよい
建設業・工事業

ガムテと養生テープの中間くらいの粘着テープって無いのかな?と探していたらこちらの商品を発見、購入に至る。
粘着力は、まさに思っていた通りの強さで、こんだけ強いと養生テープとは呼べないシロモノだが自分の用途にはピッタリ。

2025-07-07
用途:
各種作業用の仮留め養生用

粘着力がほどよく強いのがうれしいです。はがすときの粘着残り等もなく助かります。

対象商品:
57788703
2025-04-25
用途:
養生用

色々な色があるのはよいです。部位によって色をつかいわけています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする