曜日別特売

麻 ひも(太)

麻 ひも(太) - 宮島化学工業
(6件のレビュー)

天然素材だから環境にやさしい。
農作業、園芸に最適。
15番手、6本より

番手#15内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22447687Y004350160
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22447687
2026-03-08
用途: ネット張り
農・林・水産業

今までは細いのを使ってましたが、この太いタイプを見つけ使っています
太くてスムーズかつ安心してネットを張ることか出来ました

2025-11-05
用途: 植栽
医療・福祉・介護関連業

庭の木々の枝をまとめたり向きを整えたり重宝します。幹や枝を傷つけないので使いやすいです。

対象商品 : 22447687
2025-06-25
用途: 猫の爪研ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

ポールに巻くためになるべく太いものを探していてコレを発見、十分使える感触です

対象商品 : 22447687
2023-12-12
用途: ネコの爪とぎポールの麻ひもの巻きが薄いと感じて、これを上に巻き付けたらどうかと思い購入
その他業種

太さはポールに巻いてあるのと同じくらいで良かったですが、太いポールなので50メートルでは少なかったかなと。

対象商品 : 22447687
2021-01-20
用途: プラントハンガーの材料として
アトリエ オーカーサ製造業

植え木鉢を吊るすプランツハンガーの材料に使っています。太さ、丈夫さがピッタリなのでリピートしました。
もう少し太いのがあれば、両方買いたいです。
漂白物や白色があると更に嬉しいのですが。

対象商品 : 22447687
2020-04-16
用途: 色んな所結ぶ
飯塚事務所

りっはな紐すぎて職人さんの仕事に使って貰いたいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする