曜日別特売
モノタロウ

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め - モノタロウ
(61件のレビュー)

水道蛇口とホースを接続します。

用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)蛇口取付形状止めねじ型内容量1個
注意
※3点のビスを締め付けて固定する際に締めすぎに注意ください。※しっかりと差し込んで固定してください。※飲用、調理用、給湯器や洗濯機等には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22734023M8012J
259
285(税込)
完売
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 庭の蛇口切替用に

ホースリールと高圧洗浄機の繋ぎ替え用として、ワンタッチで切替られ作業性が向上した

2025-04-28
用途: 散水作業

DIYショップの半額ほどで購入できました。取付も簡単でした。

対象商品 : 22734023
2024-11-07
用途: ホースで水やり
製造業

タンクに水を入れるときにこのコネクターとカプラーをしようしました。ホースを使わないときはコネクタだけ残して収納できるのでよかったです。

対象商品 : 22734023
2025-01-01
用途: メンテナンス
製造業

業務車両の洗車に使用。特に不満なく使用出来ています、

対象商品 : 22734023
2024-08-06
用途: 風呂場の給水栓からお湯を洗濯機に繋ぐためのホース脱着に

酸素系漂白剤(粉のワイドハイター、オキシクリーンなど)はお湯で使った方が効果が高いのですが、今まではバケツでお風呂場から洗濯機に運んでいました。ホースで直接給湯可能に。簡単脱着で便利。

対象商品 : 22734023
2024-04-16
用途: 清掃作業時
サービス業

清掃時の散水に使用していますが、特に問題なく使用できています。価格からいっても、使用感的にも特段問題はありません。

対象商品 : 22734023
2023-08-15
用途: 洗車で使用
ツキジメンテナンス

ホームセンターで購入したもの互換性があり、
なにも悩むこともなく使用しております。

対象商品 : 22734023
2024-05-21
用途: 掃除用ホースの接続
卸売・小売業

安価なのに問題ない
漏れがないので安心してホースを使える

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
パッキンのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-09-19
質問:
送り出し機能は付いているでしょうか。
回答:
ついておりません。
蛇口に圧着させ、3ヶ所のネジを締める仕様となっております。
1が参考にしています
2024-09-19

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする