NVボックス
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
注意
※積み重ねてご使用の際は、必ず平らな面において使用して下さい。また合わせ面をきっちり合わせて積み重ねて下さい。※1段あたりのコンテナの重量は15Kg(#13)以内・20Kg以内(#22)にしてください。7段(#13)・5段(#22)以上には絶対に積まないで下さい。
※収納・整理・運搬以外の用途では使用しないで下さい。
※火気の近くや薬品の近くでの使用はしないで下さい。
※可能積重ね段数:本同サイズ商品をスタッキングした場合によるものです。
※耐荷重:コンテナの中に入れる収納物の総重量の許容範囲を示します。1段あたりのコンテナの重量は耐荷重以内にしてください。可能積み重ね段数以上には絶対に積まないで下さい。耐荷重は本体に収納可能な数字を示し、蓋に対する耐荷重ではありません。
※積み重ね可能段数:コンテナの中に入れる収納物を上述の許容値で満載にし、更に積み重ねた場合に、何段まで支障なく使えるかを示します。
ボックスコンテナ(ベタ目) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21718497 | #13 | 21718488 | #13 |
![]() |
NVボックス | モノタロウ | 1個 | ¥479 税込¥527 | 内容量に違いがあります |
21718515 | #13 | 21718506 | #13 |
![]() |
NVボックス | モノタロウ | 1個 | ¥479 税込¥527 | 内容量に違いがあります |
21718533 | #22 | 21718524 | #22 |
![]() |
NVボックス | モノタロウ | 1個 | ¥819 税込¥901 | 内容量に違いがあります |
21718558 | #22 | 21718542 | #22 |
![]() |
NVボックス | モノタロウ | 1個 | ¥819 税込¥901 | 内容量に違いがあります |
商品レビュー
2025-07-15
- 用途:
- 家にあるものすべての収納
作りががっしりしているので本など重いものでも安心して収納することができます。積み重ねることができるのがポイントで、本やCD、工具、電動器具などさまざまなものの収納に使っています。また大きさもキッチンや収納棚にちょうど収まるので、20個は購入しているはずです。本当に便利に使えます。
1人が参考にしています
2025-06-21
- 用途:
- 商品は、いいですよ
商品だけなら★5です。
ただ お金かけれないわかりますがモノタロウさんブランドなので
バーコードシールはがれないので上質使ってほしい
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 21718506
2025-02-18
- 用途:
- 30箱ほど買いました。
卸売・小売業
小物の整理に使用してますが、定番品ですのでいつでも買い足せますし積み重ねる事もでき耐久性もかなり良いです。
中に入れていたスポンジが太陽光で劣化してしまい困っていましたが、こちらのブラックを蓋付きで購入し解決しました。
サイズも豊富で良いですね。
また買い足したいと思います。
2025-04-14
- 用途:
- 工具の整理
農・林・水産業
何回かに分けて複数個購入しています。安価ですがサイズが選べて丈夫ですし積み重ねもできるので、必要になればまた購入します。
2025-04-30
- 用途:
- めだか屋外飼育
その他業種
めだか屋外飼育に使用するのに購入しました。クリア・ブラックはホームセンターでも購入できますがブルーはどこにも無いのでモノタロウ様で購入。価格は高めですが手に入らないから仕方ないかな。。。
- 対象商品:
- 21718506
2025-04-03
- 用途:
- 部品の整理
自動車・二輪車・自転車関連業
透明なので中が確認でき、ラベルを貼る必要がない点。
尚且つ、何段にもして重ねて利用できる点。整理整頓の必須グッズ
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09
- 質問:
- この商品に直接食べるものを入れて保存することは可能でしょうか。
- 回答:
- こちらの商品は、生活用品・大工道具・アウトドア用品を入れることを目的としておりますので、食品等の保存はお控え下さい。
2021-01-22
- 質問:
- 同じ商品を深く積み重ねてコンパクトにすることは可能ですか。
- 回答:
- 同じ商品を深く積み重ねてコンパクトにすることは出来ません。
2021-01-22
- 質問:
- NFボックスとNVボックスの違いは何ですか。
- 回答:
- 2商品は、主に外側の形状と強度に違いがございます。 NFボックスは、底面にリブと呼ばれる支え棒がNVボックスよりも多く付いているため強度が高く、何段か積み重ねてご使用される場合は、NFボックスをお勧め致します。 NVボックスは、手が痛くなりにくい、持ちやすい形状の持ち手になっております。
2021-01-22