安全標識(服装・保護具着用)

安全標識(服装・保護具着用) - つくし工房安全標識(服装・保護具着用) - つくし工房安全標識(服装・保護具着用) - つくし工房安全標識(服装・保護具着用) - つくし工房安全標識(服装・保護具着用) - つくし工房安全標識(服装・保護具着用) - つくし工房安全標識(服装・保護具着用) - つくし工房
(1件のレビュー)
内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付方式
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2259150317当作業所では保護帽の着用は義務づけられております。アゴ紐はキチンとしめて作業をしましょう。穴6カラー鋼板0.5+山アゲ900×600
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
2259151218保護帽は必ずアゴ紐をしめて作業をしましょう穴4SCボード1600×450
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
2259153723-Hフルハーネス・二丁掛け/安全帯を使用せよ穴4SCボード1600×300
1,000
919
1,011(税込)
4日以内出荷
2259154623-J高所作業はハーネス型安全帯使用穴4SCボード1600×300
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
2259155527-B防じんマスクの留意点穴4SCボード1600×450
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
4671620716-A作業の安全は完全服装で!あなたは?-(本体)木枠付耐水べニア、(ミラー)アルミ・樹脂複合板<ミラーシート貼>(本体)43、(ミラー)3(本体)1200×900、(ミラー)840×450
34,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4671621623保護具完全着用穴4SCボード1600×300
1,000
919
1,011(税込)
4日以内出荷
2259152823保護具完全着用穴4SCボード1600×300
850
取扱い終了
代替品有
2259156427-Cアーク溶接作業には防じんマスクを必ず着用!穴4SCボード1450×300
650
取扱い終了
代替品有
2259157316-A作業の安全は完全服装で!あなたは?-(本体)木枠付耐水べニア、(ミラー)アルミ・樹脂複合板<ミラーシート貼>(本体)43、(ミラー)3(本体)1200×900、(ミラー)840×450
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
2259149416服装は完全ですか?/保護帽あごも?安全帯?安全靴?穴6カラー鋼板0.5+山アゲ900×450
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2259152823467162162323 安全標識(服装・保護具着用) つくし工房 46716216安全標識(服装・保護具着用)つくし工房1枚
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
2259156427-C7663989527-C27-C 安全標識 アーク溶接には有効な呼吸用保護具必ず… つくし工房 76639895安全標識 アーク溶接には有効な呼吸用保護具必ず…つくし工房1枚
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2259157316-A4671620716-A16-A 安全標識(服装・保護具着用) つくし工房 46716207安全標識(服装・保護具着用)つくし工房1枚
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22591494
2017-07-04
用途: 工場内の安全衛生啓発のための掲示物に使用。
卸売・小売業

材質も軽量ながら丈夫そうで、イラストの発色も明瞭なので、使用目的を十分充足できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする