ナベヤ
ボールポイント六角棒レンチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
クロムバナジューム鋼
熱処理
焼入HRC55
表面処理
メッキ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
90
100
112
126
140
160
180
200
224
250
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
適合ボルト径
適合ねじ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21408774
HWB015
1.5
90
14
1.5
1.65
M1.6、M2
M3
2
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
21408783
HWB020
2
100
16
2
2.20
M2.5
M4
3
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
21408792
HWB025
2.5
112
18
2.5
2.80
M3
M5
6
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
21408808
HWB030
3
126
20
3
3.35
M4
M6
9
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
21408817
HWB040
4
140
25
4
4.50
M5
M8
19
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
21408826
HWB050
5
160
28
5
5.65
M6
M10
34
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
21408835
HWB060
6
180
32
6
6.80
M8
M12、M14
54
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
21408844
HWB080
8
200
36
8
7.00
M10
M16
110
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
21408853
HWB100
10
224
40
10
11.35
M12
M18、M20
190
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
21408862
HWB120
12
250
45
12
13.50
M14
M22、M24
295
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください