シューズボックス

シューズボックス アズワン シューズボックス アズワン シューズボックス アズワン シューズボックス アズワン

材質スチール/焼付塗装 奥行(mm)380 耐荷重(kg)約10/1枠、約10/中棚 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SR-0842T-TNG 20841458
SR-0842T-TNG 20841458
20841458 SR-0842T-TNG 1000 24.1 900 4列2段(※中棚の取り外しは出来ません) 1-2443-01
66,500
66,400
73,040 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
SR-1234T-TNG 20841467
SR-1234T-TNG 20841467
20841467 SR-1234T-TNG 900 39.5 1790 3列2段(※中棚の取り外しは出来ません) 1-2443-02
93,100
93,000
102,300 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
SR-1644T-TNG 20841476
SR-1644T-TNG 20841476
20841476 SR-1644T-TNG 1000 41.9 1600 4列4段(※中棚の取り外しは出来ません) 1-2443-03
108,000
107,000
117,700 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする