分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)
(1件のレビュー)

分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。
構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。
ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 内容量1個
お気に入りに追加
75件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38311935 RNAF5108N
CADデータダウンロード
- 5 10 8
1,320
839
923 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38311944 RNAF6138N
CADデータダウンロード
- 6 13 8
1,370
869
956 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38311953 RNAF7148N
CADデータダウンロード
- 7 14 8
1,370
869
956 (税込)
当日出荷
38311962 RNAF81510
CADデータダウンロード
- 8 15 10
1,370
869
956 (税込)
当日出荷
38311971 RNAFW81620
CADデータダウンロード
- 8 16 20
2,190
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38311987 RNAF101710
CADデータダウンロード
- 10 17 10
1,490
938
1,032 (税込)
翌日出荷

返品不可
38311996 RNAF102012
CADデータダウンロード
- 10 20 12
1,540
969
1,066 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312005 RNAF122212
CADデータダウンロード
- 12 22 12
1,540
969
1,066 (税込)
翌々日出荷
38312014 RNAF142213
CADデータダウンロード
- 14 22 13
1,540
969
1,066 (税込)
翌日出荷

返品不可
38312023 RNAFW142220
CADデータダウンロード
- 14 22 20
2,350
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312032 RNAF142612
CADデータダウンロード
- 14 26 12
1,610
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312041 RNAF152313
CADデータダウンロード
- 15 23 13
1,540
969
1,066 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38312057 RNAFW152320
CADデータダウンロード
- 15 23 20
2,350
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312066 RNAF162413
CADデータダウンロード
- 16 24 13
1,580
999
1,099 (税込)
翌日出荷

返品不可
38312075 RNAFW162420
CADデータダウンロード
- 16 24 20
2,350
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312084 RNAF162812
CADデータダウンロード
- 16 28 12
1,580
999
1,099 (税込)
8日以内出荷

返品不可
38312093 RNAF172513
CADデータダウンロード
- 17 25 13
1,620
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312102 RNAFW172520
CADデータダウンロード
- 17 25 20
2,430
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312111 RNAF182613
CADデータダウンロード
- 18 26 13
1,720
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312127 RNAFW182620
CADデータダウンロード
- 18 26 20
2,730
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312136 RNAF183012
CADデータダウンロード
- 18 30 12
1,900
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312145 RNAFW183024
CADデータダウンロード
- 18 30 24
3,190
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312154 RNAF202813
CADデータダウンロード
- 20 28 13
1,830
1,198
1,318 (税込)
翌日出荷

返品不可
38312163 RNAFW202826
CADデータダウンロード
- 20 28 26
3,200
1,998
2,198 (税込)
翌日出荷

返品不可
38312172 RNAF203212
CADデータダウンロード
- 20 32 12
2,080
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312181 RNAFW203224
CADデータダウンロード
- 20 32 24
3,570
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312197 RNAF223013
CADデータダウンロード
- 22 30 13
2,020
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

返品不可
38312206 RNAFW223026
CADデータダウンロード
- 22 30 26
3,590
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312215 RNAF223516
CADデータダウンロード
- 22 35 16
2,400
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312224 RNAFW223532
CADデータダウンロード
- 22 35 32
4,540
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312233 RNAF253517
CADデータダウンロード
- 25 35 17
2,340
1,498
1,648 (税込)
翌日出荷

返品不可
38312242 RNAFW253526
CADデータダウンロード
- 25 35 26
3,860
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷

返品不可
38312251 RNAF253716
CADデータダウンロード
- 25 37 16
2,430
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312267 RNAFW253732
CADデータダウンロード
- 25 37 32
4,610
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312276 RNAF284016
CADデータダウンロード
- 28 40 16
2,630
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312285 RNAFW284032
CADデータダウンロード
- 28 40 32
4,560
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312294 RNAF304017
CADデータダウンロード
- 30 40 17
2,560
1,698
1,868 (税込)
翌日出荷

返品不可
38312303 RNAFW304026
CADデータダウンロード
- 30 40 26
4,050
2,598
2,858 (税込)
翌日出荷

返品不可
38312312 RNAF304216
CADデータダウンロード
- 30 42 16
2,780
1,798
1,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
38312321 RNAFW304232
CADデータダウンロード
- 30 42 32
4,840
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38312337 RNAF354517
CADデータダウンロード
- 35 45 17
2,780
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38312346 RNAFW354526
CADデータダウンロード
- 35 45 26
4,320
2,798
3,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
38312355 RNAF354716
CADデータダウンロード
- 35 47 16
2,960
1,898
2,088 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38312364 RNAFW354732
CADデータダウンロード
- 35 47 32
5,250
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312373 RNAF405017
CADデータダウンロード
- 40 50 17
2,960
1,898
2,088 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38312382 RNAFW405034
CADデータダウンロード
- 40 50 34
5,620
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312391 RNAF405520
CADデータダウンロード
- 40 55 20
3,720
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312407 RNAFW405540
CADデータダウンロード
- 40 55 40
7,000
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312416 RNAF455517
CADデータダウンロード
- 45 55 17
3,720
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38312425 RNAFW455534
CADデータダウンロード
- 45 55 34
6,490
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38312242
2022-08-30
用途:
自社製品のの内蔵部品としてです

メーカー品ですし。安心して使っております
クレームも 有りませんし 経年劣化の用心として
交換部品として購入しました 得意先の 懸念を
払拭したくて 交換しましたが まだ 5年は 使用可能ではないのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする