曜日別特売

トイレブラシミニ

トイレブラシミニ - マーナトイレブラシミニ - マーナ
(3件のレビュー)

洗剤をしっかりキープ&水はねしにくい極細ウェーブ毛。

使用場所トイレトラスコ品番855-3338材質本体・フタ/ABS樹脂、柄/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、吸盤/塩化ビニル樹脂寸法(mm)約275×76×77繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19099912W085W
オープン
1,288
1,417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19099912
2023-10-26
用途: トイレ掃除
マルキパック卸売・小売業

昔から使っています。
隅っこがきれいになります。
持ち手も太くなって使い易くなりました。

対象商品 : 19099912
2023-02-19
用途: お風呂掃除用
卸売・小売業

ブラシが硬くて使いやすいです。細かい隙間にちょうど良い。

対象商品 : 19099912
2020-07-15
用途: トイレ掃除
医療・福祉・介護関連業

便器のふち裏にピッタリフィットして 洗剤がなくても水垢などもきれいに落ちるのでずっと愛用しています。ケースもセットなのでブラシのみで販売しているともっと助かりますね。毎回ケースは不要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする