折りたたみ足場台 アルミ
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
※ご使用前に左右の脚がそれぞれ完全に開ききっているか確認し、すべての開き止め金具を確実にロックしてからご使用ください。
※安定した場所で、がたつきがないか確認した上でご使用ください。



天板は広く滑りにくい加工で安定感も抜群!

脚を開いてからストッパーをロックするだけでしっかりと脚が固定されます。収納する時もストッパーを解除するだけで片付けも簡単!

折りたたみ可能なので、車内や物置など狭い場所にもスッキリ収納できます。
軽量だから現場などへの持ち運びも便利!
ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- 車の洗車 メンテナンス
低い足場は持っていたのですが、少しだけ不満がありました
この高さにして楽に作業ができるようになりました
折りたためば結構コンパクトに収納でき、軽量で持ち手(紐?)で運ぶのも楽です
作業の時車体に当たってもいいようにラバーを貼る予定です
購入してよかったです
- 用途:
- 機械のメンテナンス、その他の作業時
各足の長さ調節可能な踏み台を使用してますが、重さが少し重いので、軽い足場台を探したところ、この製品が見つかりました。軽いだけなら他にも色々ありますが、全体の作りがきゃしゃであったり、脚の固定金具がイマイチな為、
この製品を選びました。使いやすいです。
- 用途:
- 家での軽作業用
屋外での使用と考え購入しましたが、
エアコン掃除の際に活躍して屋内使用となりました。
傷防止のため、履かなくなった靴下を脚に履かせて使用しています。
- 対象商品:
- 19102414
- 用途:
- ガレージ整理、波板補修
コンパクトで軽量、使い勝手抜群!
モノタロウの折りたたみアルミ足場を自宅ガレージの棚整理に使用しましたが、左右への移動がスムーズでとても便利!折りたためばコンパクトに収納でき、軽量なので持ち運びも楽々。
波板の補修作業にも活用しましたが、広い天板があるおかげで補修道具や部品を仮置きでき、作業効率がアップ。脚立を使う機会が明らかに減りました(笑)。
さらに、持ち運び用の手さげが付いている点も嬉しいポイント。
そして、一番楽しみなのが箱バンの洗車!高さがある車でもしっかり手が届くので、より丁寧に洗車ができそうです。DIY作業からメンテナンスまで、これ一台で大活躍間違いなし!
- 用途:
- 洗車用として
高さ、幅が適切で今まで使用していた他社製品よりも良い。
- 用途:
- 洗車等の足場
脚立で照明の入れ替えを行うとき不安になりながらやっていましたが、足場台の上で移動もでき便利です。洗車でも活躍してくれそうです。
- 用途:
- 洗車
洗車用に購入しました。
値段はお安いですが、商品はしっかりとしており大満足です♪
洗車時のルーフの掃除が楽になりました。
- 用途:
- ちょっとした高さで
価格が価格なのであまり期待してなかったのですが、大きくいい意味で期待外れ?すごくいいです。軽いのに丈夫で、天板に立った時の安心感はとても良いです。モノタロウブランドあなどれません。メーカー品でなくてもいいのでは。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
- 質問:
- 接地面から1段目のステップまでの高さを教えてください。
- 回答:
- 接地面から1段目のステップの高さは下記となります。
注文コード:19102396⇒24.0cm
注文コード:19102405⇒24.5cm
注文コード:19102414⇒21.0cm
- 質問:
- 脚 4箇所とも同じロック方式でしょうか。
- 回答:
- ロックの箇所は2箇所となっており、ロック方式は2ヶ所とも同じでございます。
- 質問:
- JIS規格の商品ですか?
- 回答:
- JIS規格の商品ではございません。
- 質問:
- 「製品安全協会認定品」「軽金属製品協会はしご脚立部会」の認定を受けている商品ですか?
- 回答:
- 「製品安全協会認定品」「軽金属製品協会はしご脚立部会」の認定は受けておりません。