アルミ製踏み台

アルミ製踏み台 モノタロウ アルミ製踏み台 モノタロウ アルミ製踏み台 モノタロウ アルミ製踏み台 モノタロウ アルミ製踏み台 モノタロウ アルミ製踏み台 モノタロウ アルミ製踏み台 モノタロウ アルミ製踏み台 モノタロウ
(479件のレビュー)

アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。

最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ標準タイプ 収納寸法・奥行(mm)155 天板寸法・奥行(mm)160 内容量1台
取扱説明書: (24.6MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
Mo-D01 23499412
Mo-D01 23499412
23499412 Mo-D01 0.3 354×155×328 1.1 シルバー
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
Mo-D02 19102378
Mo-D02 19102378
19102378 Mo-D02 0.555 415×155×598 1.6 シルバー
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
Mo-D03 19102387
Mo-D03 19102387
19102387 Mo-D03 0.797 450×155×863 2.5 シルバー
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
Mo-D01BK 44662094
Mo-D01BK 44662094
44662094 Mo-D01BK 0.3 354×155×328 1.1 ブラック(艶消し粉体焼付塗装)
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
Mo-D02BK 44662110
Mo-D02BK 44662110
44662110 Mo-D02BK 0.555 415×155×598 1.6 ブラック(艶消し粉体焼付塗装)
3,198
3,518 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
Mo-D03BK 44662119
Mo-D03BK 44662119
44662119 Mo-D03BK 0.797 450×155×863 2.5 ブラック(艶消し粉体焼付塗装)
4,198
4,618 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミ製踏み台.
この動画は、19人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 479
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途:
室内のメンテナンス
その他業種

手の届かない所にアクセスする際など普段使いに使用してますが、軽くて持ち運びも楽、収納時も折りたたみ場所を取らずに重宝してます。

対象商品:
44662119
2025-08-05
用途:
ガレージの掃除等に使用
その他業種

値段も安く、安定感もありとても良い商品です。
もう一脚買おうか迷うぐらいです。塗装もしっかりしており簡単には剥がれません。

2025-07-29
用途:
高さが欲しい時の足場
株式会社ティ・エイチ・ライン 様 (運輸・通信業)

天板が広いので、一時的に工具を置いたり様々な利用方法がありそうです。
安いので仕方ないが、動きにシブい感じがコスパを考えると申し分ないです

2025-07-11
用途:
清掃作業時
製造業

アルミ製で軽いので、女性でも持ち運びしやすくて良いと思います。
お値段もお手頃で、さらにモノタロウブランド特価の日に購入できたのでお得感があって良かったです。

2025-08-28
用途:
物置の整理
サービス業

本体が軽く持ち運びやすい、安定していて使いやすい。

対象商品:
44662110
2025-08-04
用途:
荷物積み込み
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

車の屋根上に荷物を積み込み時に使用
丁度良い高さで軽くて色も良いですね。

対象商品:
44662119
2025-07-21
用途:
室内の照明器具交換及び配線工事
その他業種

思ったより軽くて移動が簡単です
安定感もバッチリでキャンペーンコードでお得に購入できました

2025-07-14
用途:
踏み台
教育・研究機関

ちょっとした高さの作業に関して,軽くて使い安いと思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
JIS、SGといった安全に関する規格は取得していますか。
回答:
本製品はJIS規格品ではございません。
2人が参考にしています
2021-01-22
質問:
踏み台を広げた際の足の端から端までの寸法を教えて下さい。
回答:
仕様に記載の【設置寸法(幅W×奥行D)(mm)】が該当のサイズになります。
2人が参考にしています
2021-01-22

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする