超硬ストレートドリル
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
内容量1本
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
商品豆知識
超硬ストレートシャンク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-06-27
- 用途:
- プラスチック製品に穴開け、ハンドタップを使用。
その他業種
最初はドリルに付けて使用するつもりだったが、タップ用ハンドルがあるのでそれに付けて使用してみた。思ったよりうまく手できれいに穴開けが出来た。一致文字キリが近辺で手に入らなかったので満足です。
- 対象商品:
- 18997728
2025-04-07
- 用途:
- 刃物鋼ステンレス厚さ3㎜への穴あけ2.6㎜径
その他業種
注文コード58096204のモノタロウブランド、コバルトストレートドリルで、最初、試みて全く刃が立たず本製品を試しました。
びっくりするくらい、あっさり切れました。
コバルトハイスに、こだわってた事が馬鹿馬鹿しくなるくらい切削できます。
厚みが有るステンレスには良いと思います。
切削くずの飛散が、普通のハイス系ドリルより、豪快に飛ぶ気がしましたので、保護眼鏡を忘れないようにしましょう。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18997712
2025-06-18
- 用途:
- ステンレスマフラー穴あけ
運輸・通信業
安い刃では全く役立たずだったが、これにして回転数落としてみたらあっさりいけた。プロじゃないのでこれで十分です。
2025-07-27
- 用途:
- 下穴加工
APLUS 様
(建設業・工事業)
切削油垂らして下穴加工したのですが、1本目で折れました。
別のを探します。
2025-07-03
- 用途:
- 焼き入れ後のSK材の穴あけ
製造業
やはり超鋼、スムーズな穴あけが出来て重宝しました。
2025-03-07
- 用途:
- 折れたボルトの除去
株式会社トップランク 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
ステンレス用のドリルより簡単に掘り進めることができました。エキストラクター使うより良かったです。
1人が参考にしています
2025-04-11
- 用途:
- 穴あけ
製造業
購入後すぐに使用しました。10個程穴をあけたところで抜けなくなり、折れました。ボール盤に対し、短かったのと、つかみのところが細すぎたんだと思います。素人でも機材に合ったものを選べるよう、商品説明でアドバイスあると助かります。