超ロングコンビネーションレンチ

超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)
(15件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。
メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。
手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。

内容量1丁
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30510 18895862
30510 18895862
18895862 30510 10 188
800
759
835 (税込)
当日出荷
30511 18895878
30511 18895878
18895878 30511 11 206
850
799
879 (税込)
当日出荷
30512 18895887
30512 18895887
18895887 30512 12 224
900
849
934 (税込)
当日出荷
30513 18895896
30513 18895896
18895896 30513 13 242
1,000
949
1,044 (税込)
当日出荷
30514 18895905
30514 18895905
18895905 30514 14 260
1,050
949
1,044 (税込)
当日出荷
30515 18895914
30515 18895914
18895914 30515 15 278
1,200
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
30516 18895923
30516 18895923
18895923 30516 16 296
1,200
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
30517 18895932
30517 18895932
18895932 30517 17 313
1,500
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
30518 18895948
30518 18895948
18895948 30518 18 332
1,650
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
30519 18895957
30519 18895957
18895957 30519 19 348
1,800
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18895948
2024-07-12
用途:
輸入品のトラクターハンマーナイフモアーの整備時
水野農機商会 様

流石、SIGNET メッキ、仕上げ面等満足できるものです。

対象商品:
18895905
2024-01-26
用途:
エンジンマウント交換時
教育・研究機関

運転席側のエンジンマウントを交換する時に、この工具でボルトを緩めるのに役立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
18895957
2022-04-12
用途:
コンクリートにアンカーボルトで固定された物の交換にスパナを使用
建設業・工事業

ボルトナットが錆びていたり固着したりで通常のスパナでは困難、通常のスパナにメガネレンチを組み合わせて長くする方法もあるが、工具の落下の危険性が有り、この300mm
オーバーのコンビネーションレンチには大満足です。

対象商品:
18895948
2022-04-29
用途:
太陽光発電の架台組立作業に使用するので購入しました。
田端電気土木 様 (建設業・工事業)

ボルトが締められない時に使います。トルクレンチが懸けられ無いところにも使ってます。

対象商品:
18895905
2021-11-20
用途:
スーパーカブC125
製造業

アクスルシャフトを緩めるときに使用してます。長さは十分です。締めるときは、トルクレンチを使用してます。

対象商品:
18895887
2021-06-25
用途:
農機具の修理やセッティング
農・林・水産業

農機具の修理の際、メガネレンチをかけるスペースが無く通常のコンピレンチではしっかりと握ることすら出来ない場所での使用時にレンチを落とす事が無くなりスムーズに作業が出来るようになった。また手が届きにくい場所のボルトやナットを緩める時にに怪我をする事が無くなった。

1人が参考にしています
対象商品:
18895932
2021-06-24
用途:
建物配管設備のボルトの増し締め用途

30センチ程度の保管や使用にちょうどよい長さで、ありがたいです。国内ブランドはもとより、海外ブランドを探しても、長すぎたり短すぎたりでした。品質については値段なりだと思いますが、仕事用途にはメッキが剥がれようが錆ようが、ザグリがどうだとかはボルトが回れば問題ないので、安い価格がありがたい

1人が参考にしています
対象商品:
18895948
2020-10-11
用途:
DIY
製造業

すばらしい。この長さが役に立つ。メッキも美しい。おすすめ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする