ソケット セット
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
商品説明動画
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18501665 | 6.35 | 69215168 | 6.35 |
|
ソケット セット | モノタロウ | 1セット(10点組) | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 18501674 | 9.5 | 69215177 | 9.5 |
|
ソケット セット | モノタロウ | 1セット(10点組) | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 18501683 | 12.7 | 69215186 | 12.7 |
|
ソケット セット | モノタロウ | 1セット(10点組) | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 用途:
- 手廻り工具
セットで安くて良いと思ったら、セットにするサイズが微妙です。
9ミリは要らないけど8ミリがあった方が良いと思う。
8ミリは6.35を使っても良いですが。
9ミリ11ミリと15ミリはめったに使わないが、
そこまで揃えるなら16ミリと18ミリもあった方が良いと思う。
22ミリもあった方が良いと思う。
必要な分はバラで追加で買えば良いだけですけど。
- 用途:
- クオリティはソコソコ
普段から車やバイクを整備しているが、手持の工具は差し込み口9.5でほとんど完遂している。大トルクが必要なボルト・ナット用に使用していた12.7安物のソケットが終了したので一式揃えようと思い、レビューが良いモノタロウブランドを購入してみた。
当方の感触としては、メーカー品よりもクリアランスが大でガタツキが多い。錆で痩せたたボルト・ナットにラスペネをタップリ掛けてたら、使わないと思う。
この手のセットには珍しく21、22、23、24が含まれており、一応は使える。DIYには、安くて良いと思う。
- 対象商品:
- 69215177
- 用途:
- バイクの整備
私のような素人整備レベルでは十分満足しています。
メジャーな工具メーカーも頻度の高いサイズは揃えていますが、比較してもさほど違和感は感じません。
コスパが高くおすすめです。
- 用途:
- ボルトの締め付け
ホースバンドのような小さいねじを締める際に小さいコマがあるので便利、あちこちに常備しておくと便利なのでリピ買いです。
- 用途:
- 自動車ショックアブソーバー交換に備え、力を加えられるロングスピンナーハンドルを準備
・自動車ショックアブソーバーを固定しているボルト類は固着しているので、力を加えられるロングスピンナーハンドル□12.7を準備
・ロングスピンナーハンドルでも緩まなければ、電動インパクト□12.7を使用予定
- 用途:
- バイク:車のレストア
車載工具用として、もしもの時に使う予定です、
出番が無いかもしれないので、お値打ちなので選びましたが
ホルダーは使い勝手が悪い、外しにくいので
捨てて、別でホルダーを買いましたので
星4つです。
- 用途:
- 特定設備のメンテナンス
コマが通常素材品より少し重いようですが普段使用には十分。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 生産国を教えてください。
- 回答:
- 原産国につきまして、生産工場が流動的であることから、弊社におきましては取り扱い製品の原産国開示を行っておりません。
- 質問:
- ソケットは面接触タイプでしょうか。
- 回答:
- 面接触タイプではありません。
- 質問:
- 差込口のサイズを教えてください。
- 回答:
- 品番に記載しております数字が差込口のサイズとなります。
注文コード:69215168 6.35mm
注文コード:69215177 9.5mm
注文コード:69215186 12.7mm
- 質問:
- 商品が届いたのですがソケットを固定しているプラスチックの棒のようなものがありソケットが取り出せません。
どのようにすればよいでしょうか。
- 回答:
- 黒い樹脂部分はニッパーなどで切断してご使用いただければと思います。
- 質問:
- ナットがついている商品でしょうか。
- 回答:
- ナットは付属しておりません。