台車 折りたたみ式 スチール製
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※積載荷重内であっても、重量物を乗せたままで段差を乗り越える等のご使用はお止めください。荷崩れ、破損のおそれがあります。※積載荷重以上、重心位置が偏ったり高くなるような荷物の載せ方はお止めください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
【台車 折りたたみ式 】折りたたみ式で収納ラクラク!! .
この動画は、13人が参考にしています。
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-09-24
- 用途:
- 問題なく使用できます。
電気・ガス・熱供給・水道業
【良い点】
・押し心地はとても軽く、軽すぎて傾斜に放置すると流れて行ってしまうほど軽いです。
・重量も軽いです。
【いまいちな点】
・全体的に造りはチープです。荷台部分の周囲の緩衝材はテープのような
ものを巻き付けているだけで、そのうちボロボロになってはがれそうです。
・荷台部分の滑り止めも、すぐに傷がついてはがれそうです。
【総評】
値段の割に、いい感じだと思います。
ハードに毎日使い倒す方は高いものを選んだ方が良いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 17662365
2025-07-02
- 用途:
- 物品の輸送
卸売・小売業
タイヤの転がりがとても良いです!
以前のものが古く、転がりが悪かったのですが、もっと早く購入すべきと思いました。
色も、緑にしましたので他の会社様と差別化ができて良いです。
2人が参考にしています
2025-07-16
- 用途:
- 重い荷物を運ぶ時
医療・福祉・介護関連業
台車にはあまり見ないレッド色がとてもインパクトがあり仕事で使う時にテンション上がります。
色んなカラーの台車がもっとあると嬉しいですね!!
1人が参考にしています
2025-04-22
- 用途:
- 重量のあるものの運搬、車への乗せる降ろす
その他業種
台車は重いものを移動する道具だが、荷物を車に乗せたあとで、この台車も車に乗せたい人は、この台車は7.8kgと軽いので、車へ乗せる降ろすも、ほかの重い台車よりはるかに楽です。
荷物を車に乗せて、さらに台車も車に乗せて運ぶ場合には、この台車が一番いいです。
1人が参考にしています
2025-06-10
- 用途:
- 書類や部品を運ぶのに使用
製造業
折り畳み式なので使用しない時に収納するのにも場所をとらずに便利です
運ぶのも軽い動きでつかいやすい
1人が参考にしています
2025-06-06
- 用途:
- 現場で荷物を移動するするとき
森秀電設株式会社 様
(建設業・工事業)
車から 現場内で 荷物を移動するときに 結構 大きいものも のせられて重宝します。
1人が参考にしています
2025-08-25
- 用途:
- 荷物の運搬
卸売・小売業
荷台の青シートは金属など硬いものを載せると傷ついて破れます。
そこ以外は問題なく使用できています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16
- 質問:
- この製品にストッパーのついたものはありますか?
- 回答:
- こちらの商品のストッパー付きはございません。
ストッパー付の台車でしたら、下記がございます。
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付
https://www.monotaro.com/g/00501439/
2021-01-22
- 質問:
- この商品に取付けるキャスターについて教えてください。
- 回答:
- この商品に取付ける固定キャスターは下記になります。
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製用 キャスター
https://www.monotaro.com/g/01867510/
2021-01-22
- 質問:
- キャスターをとめている4つのボルト・ワッシャー の種類について教えてください。
- 回答:
- 車輪1個につき、ボルト4本・ワッシャ4個必要となります。
■MS-TPR150用キャスターの場合
ボルト:注文コード 05518457
スプリングワッシャ:注文コード 45522985
■MS-TPR300用キャスターの場合
ボルト:注文コード 28758627
スプリングワッシャ:注文コード 45522924
2021-01-22
- 質問:
- この商品はオフロードタイプですか。
- 回答:
- こちらの商品はオフロードタイプではございません。
オフロードタイプでございましたら下記のような商品となります。
モノタロウ 台車 オフロード用
https://www.monotaro.com/g/04207260/
2021-01-22