曜日別特売
モノタロウ

メッシュラック 間口600mm

メッシュラック 間口600mm - モノタロウメッシュラック 間口600mm - モノタロウメッシュラック 間口600mm - モノタロウメッシュラック 間口600mm - モノタロウメッシュラック 間口600mm - モノタロウメッシュラック 間口600mm - モノタロウメッシュラック 間口600mm - モノタロウメッシュラック 間口600mm - モノタロウ
(31件のレビュー)

クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。

材質
棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)
連結部分:PP
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:250
全体:500
用途資材の保管や整理用として奥行(mm)355間口(mm)603耐荷重(kg/段)250キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)70材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25棚板厚さ(mm)40内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書:(6.1MB)
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
※誤った組立は破損やケガにつながります。
※耐荷重を超えて物を置かないで下さい。
※製品にぶら下がったりよじ登ったりは絶対にしないで下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※スリーブについて多く入っている場合がございます。
※本製品は運搬用ではありません。移動させる際や棚板の高さを変更させる際には、積載物を全て取り除いてから行ってください。
※別売のメッシュラック用キャスターと組み合わせる場合、許容荷重が下がりますので(キャスター1個当たり許容荷重(kg) 静止時:62 ・ 走行時:25)、ご注意ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17489088-603×355×919.52505003
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
17489097-603×355×12242505004
6,798
7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
55042768-603×355×15262505004
7,398
8,138(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042777-603×355×18062505005
8,598
9,458(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メッシュラック 間口600mm.
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 屋内にて軽い物の整理に使用
その他業種

一般的なメッシュラックという感じ。
大人一人で約1時間で組み立て完了。道具は特に要らなかった。
フレーム連結部のねじ山がずれているのかしっかり締めると斜めになるものが1本あった。棚板に約2ミリの錆が10箇所程度あった。お値段相当という感じ。

2が参考にしています
2025-06-10
用途: 事務所の備品
株式会社アップライト飲食業

物自体はとても良かったですが、キャスターが別売りだった事が不満です。キャスターを買った場合に元々の足が無駄になりもったいない罪悪感を感じた。キャスターありもあると良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 17489097
2024-12-22
用途: 自宅介護で沢山のオムツを整理保管する為
その他業種

コンパクトでも沢山収納出来て満足です 組み立ても男性大人一人で割とスムーズに完成しました 大きすぎず小さすぎずちょうど良く戸棚に収まりました 購入して良かったです

2が参考にしています
2024-11-13
用途: 家事用
サービス業

ちゃんと計測したつもりだったのですが引き出しテーブルが入らず。
間口の広い物にすればよかったです。商品自体は満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17489097
2024-07-12
用途: 自宅整理時
不動産業

廊下に荷物を置いていたが、まとまりがつかなくなってきたので、メッシュラックを購入し整理しました。キャスターもあるので重くなっても動かせるので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 55042777
2023-10-24
用途: 本棚として利用している
その他業種

通常の本棚では本の数が増えると棚板がたわんでしまうがステンレスがしっかりしているため多めに入れてもたわむことがないので気に入っている。また、収納力も高く、幅が600mmであるために、狭い部屋でも圧迫感なく置くことができる。

2が参考にしています
対象商品 : 55042768
2023-05-15
用途: 細かい品物の整理
株式会社安藤商会卸売・小売業

ポール径が25なのでしっかりしています。今回は小さい物を置くので奥行きも丁度良かったです。間口900㎜が主力ですが、両方のサイズを使いこなしています。尚、一番古いのは購入してから15年経過していますが、いまだに健在です。錆もなく綺麗に使っています。
本当に丈夫で、組み立ても簡単です。

4が参考にしています
対象商品 : 55042768
2023-04-16
用途: 倉庫の物置き
不動産業

狭い倉庫の物置きとして購入しました。しっかりした造りで良かったです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
高さを変える為の継ぎ足し用の支柱はございますか。
回答:
継ぎ足し用の支柱の取り扱いはございません。
1が参考にしています
2022-06-30
質問:
棚板の取り扱いはございますか。
回答:
下記商品になります。

モノタロウ 棚板 メッシュラック用
注文コード 58037526 品番 -
内容量 1枚
https://www.monotaro.com/p/5803/7526/
2が参考にしています
2022-06-30
質問:
モノタロウのロゴはありますか。
回答:
ロゴは入っておりません。
2022-06-30
質問:
高さを変える為の継ぎ足し用の支柱はございますか。
回答:
継ぎ足し用の支柱の取り扱いはございません。
2022-06-30
質問:
棚板の取り扱いはございますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。
2022-06-30
すべてのFAQを表示する

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする