四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)

四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯) - トップ工業四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯) - トップ工業四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯) - トップ工業
(1件のレビュー)

復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。

用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大長(mm)約1300内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16453307SFC-412SBKブラック
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
16453316SFC-412SYGイエローグリーン
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16453307
2017-07-20
用途: 乗用車の運転用キーホルダー
製造業

カラビナ大の大きさ(内径)があと2~3mm大きいと取り外しがしやすいです。高級・重厚感がある。コイル断面が四角形で丸型と同時使用した時、からみにくいというのは、あっぱれ。7拍手。
ただ、全長が長く、ズボンのポケットにしまうのに時間がかかるのが難点。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする