曜日別特売

TS継手水栓ソケット

TS継手水栓ソケット - 東栄管機TS継手水栓ソケット - 東栄管機TS継手水栓ソケット - 東栄管機TS継手水栓ソケット - 東栄管機TS継手水栓ソケット - 東栄管機TS継手水栓ソケット - 東栄管機TS継手水栓ソケット - 東栄管機TS継手水栓ソケット - 東栄管機
(19件のレビュー)

圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp内容量1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55473338TS WS13Rp 1/20.98
87
41
45(税込)
当日出荷
55473347TS WS16Rp 1/20.98
95
46
51(税込)
当日出荷
55473356TS WS20Rp 3/40.98
105
52
57(税込)
当日出荷
55473365TS WS25Rp 10.98
150
72
79(税込)
当日出荷
16536582TS WS30Rp1-1/40.98
587
349
384(税込)
当日出荷
16536598TS WS40Rp1-1/20.98
860
529
582(税込)
当日出荷
16536607TS WS50Rp20.98
1,450
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536598
2024-09-08
用途: 製品の部品として使用
ケーティワイ環境株式会社

製品の部品として使用しましただ大変良い商品でした。

対象商品 : 55473338
2023-03-30
用途: 給湯器取り替え
サガラ住設電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすく、お手頃なのでまた買いたい
他の職人さんにもおすすめしたい

対象商品 : 55473365
2023-02-03
用途: 水道管設置
株式会社脇町自動車学校サービス業

規格品でピッタリ塩ビ管にハマります。配送してくれるのでショップに出向かなくても入手出来て有難いです。

対象商品 : 16536582
2022-12-26
用途: ペール缶でトルネード集塵機を自作するため。
その他業種

ペール缶のフタに取付ましたが問題無く取り付ける事ができましたホームセンターには中々無いので助かりました。

対象商品 : 16536607
2022-06-20
用途: バルブの接続に

モノタロウブランドで呼び50のソケットがないのでこちらを購入してます。モノタロウ塩ビ管製品にもちゃんとフィットしました。
モノタロウブランドでのラインナップ期待待ちです。

1が参考にしています
対象商品 : 16536598
2022-12-15
用途: ホースニップルつなぐとき

モノタロウブランドでこのサイズはなかったのでこちらにしました。商品、価格とも問題ありませんです。

対象商品 : 16536607
2022-01-05
用途: 配管整備
永大産業株式会社製造業

設備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

対象商品 : 16536598
2021-10-09
用途: 配管作業時
その他業種

近くのホームセンターには置いてないサイズがあり、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする