災害工具セット用ツールボックスのみ

災害工具セット用ツールボックスのみ - TRUSCO災害工具セット用ツールボックスのみ - TRUSCO災害工具セット用ツールボックスのみ - TRUSCO災害工具セット用ツールボックスのみ - TRUSCO

災害工具セット用のスチールツールボックスです。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。

用途災害備品や工具の収納に。トラスコ品番472-0318質量(kg)1.7材質(ケース)スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×159×82内容量1個
注意
※本商品はツールボックスのみになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16293278TRC-C
5,680
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする