曜日別特売

オープンシューズケース(中棚付・ロングシューズ用)

オープンシューズケース(中棚付・ロングシューズ用) - TRUSCOオープンシューズケース(中棚付・ロングシューズ用) - TRUSCOオープンシューズケース(中棚付・ロングシューズ用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

長靴などのロングシューズ用のオープンタイプ。高さが380mmで大きめのシューズも十分収まります。

材質スチールネオグレー高さ(mm)1600奥行(mm)350間口(mm)1006なし内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16291923NPS12L12人用1006×350×1600230×335×480
83,700
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16291932NPS16L16人用1006×350×1600230×335×355
100,700
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291932
2015-08-28
用途: 社員の靴箱として。

12人用が良かったので16人用を購入。
届いてみたら2か所、へこみと傷があり非常に残念。
大きなものであるし、返品も面倒で困りました。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
交換対応させていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする