オープンペール缶 スチール製 20L
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※ペール缶にふたとバンドが取り付けられていない状態で納品されるため、取り付けが必要です。
軽くて蓋もきちんと閉まって廃油缶としての使用にぴったりでした。
注文コード16241898
廃油缶として
蓋も付いてこの価格は、ありがたいです。
注文コード16241898
塗料入れ
ブラスト作業でのサイクロン集塵用として購入しました。
注文コード16241898
サイクロンでの集塵
蓋がついているので便利です、持ち運びも楽ちんです。
注文コード16241898
荷物入れ
小さい南京錠で蓋が固定出来るのでアウトドアでも使えそうです。
注文コード16241898
非常食の保管に
留め具がしっかりしており、中の廃液が今の所出ることはありません。
注文コード16241898
車のオイル交換
ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- 庫内のコンベアのオイル交換時の廃油を廃棄するまで溜める
問題なく使用できました。廃油をいれたまま廃棄業者に渡すので、安くて助かりました。
- 用途:
- オイルの保管
排オイルを入れる、空けるとの作業がやりやすい。缶自体の強度もある。
密閉性も十分。
- 用途:
- 廃油回収運搬
軽めで運搬しやすい。蓋を固定するリングストッパーがやや硬めで動きが渋く指を挟みそうになったが密閉はしっかりしている。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 16241898
- 用途:
- 米の備蓄
パッキンが付いているので密閉出来て安心。 内側にビニール袋を入れ、そこに無洗米5kg入れるごとにカイロ1つ(乾燥剤として)で全部でギリギリ20kg入りました。 2つ買って積み重ねられるのも良い点です。
- 対象商品:
- 16241898
- 用途:
- 大豆30㎏の備蓄
コメより容積の大きい大豆の備蓄用に使用。15kgを「エコノミータイプ透明45L」ポリ袋に乾燥剤と鷹の爪とともに収納すると1缶にピッタリはいる。丈夫な蓋と本体に強度もあるので2缶をたてに重ねている。「荷重100kgの平台車 木製 ゴム車輪」に載せているので移動も楽。追加購入を検討中。
- 用途:
- 2缶で大豆30kgの備蓄にピッタリ
米よりも容積がある大豆は米びつで収納しきれず数年試行錯誤していた。この商品には15kg分がピッタリ入るので、乾燥剤と唐辛子を入れた45Lポリ袋に大豆を入れ、木製平台車に2缶を積み重ねて収納することができた。買い増しを検討中。
- 用途:
- 食品の保存
しっかりした缶で 液体も密閉できるという安心感。
真空で食品保存したいと思っています。
- 用途:
- 籾殻の焼却
もう少し頑丈かと思いましたが、思いの外弱かったのがガッカリでした。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
- 質問:
- パッキンは付いていますか。また、蓋は簡単には外れないですか。
- 回答:
- パッキンは付いております。蓋は、感じ方に個人差がございますが、付属のバンドで、しっかりとめて頂ければ外れにくいです。
- 質問:
- 車両等で運搬した場合、液漏れ等は起こらないでしょうか。
- 回答:
- 密閉性を保証している容器ではございませんので、
倒れた際に液漏れの可能性はございます。
- 質問:
- 内面と外面の表面処理について教えてください。
- 回答:
- 外側にはニスを施し、内側にはエポキシ系の塗料を吹き付
けております。
無加工・無塗装の商品ではございません。
- 対象商品:
- 16241898