USB無線LANアダプター
2送信×2受信 ダブルアンテナ搭載。従来のアンテナ内蔵タイプに比べ、更に安定して広範囲で高速な300Mbps通信を実現しました。
USBの角度を選ばない、フレキシブルUSBを採用。パソコンに取り付けた状態で、アンテナを任意に可動させることが可能ですので、常に良好な電波を得ることができます。
面倒な無線LAN設定や暗号化の設定を意識することなく、簡単に無線接続できる「WPS」機能を搭載しています。WPS対応の無線LANルータと、製品の背面にある「WPSボタン」を押すだけで、セキュリティ対応の無線LAN接続を完了できます。
「WPA2-PSK」に対応しています。米国で複数の政府機関が採用する高度な暗号化方式「AES」に対応し、暗号キーを一定時間ごとに自動変更することができますので、暗号キーの不正解読が困難になっています。より強固なセキュリティを提供します。(WPA-PSK(TKIP)、WEP(64/128bit)にも対応します。)
準拠規格[11n動作時](2.4GHz帯)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、[11g/b動作時](2.4GHz帯)IEEE802.11g/IEEE802.11b
インターフェースUSB2.0/1.1
仕様(チャンネル)Auto/1-13ch
付属品ソフトウェア(CDROM)×1枚、かんたんセットアップガイド×1枚
対象パソコンDOS/Vパソコン Intel製CPU搭載機に限る USB2.0標準搭載機
色ブラック
質量(g)約13
適合規格Wi-Fi認証
対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×150(突起部含まず)
周波数範囲(MHz)[11n動作時・11g/b動作時]2.412-2.472(中心周波数)
送信出力[11n動作時・11g/b動作時]10mW/MHz以下
アンテナ無線/2本(送信2本、受信2本)
セキュリティWPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP(64/128bit)
データ転送速度[11n動作時]最大300Mbps(環境により変動)、[11g/b動作時]IEEE802.11g:1/2/5.5/11/6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動)、IEEE802.11b:1/2/5.5/11Mbps(環境により変動)
伝送方法[11n動作時](2.4GHz帯)11n MIMO-OFDM方式 11g OFDM方式 11b DS-SS方式、[11g/b動作時](2.4GHz帯)11g OFDM方式 11b DS-SS方式
消費電流230mA/5V(定格)
アクセス方式インフラストラクチャモード
内容量1個
無線ルーター の新着商品
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥52,778~
¥47,980~