正和
コネクター PM
(1件のレビュー)
形状
コネクタ
接続ねじ種類
M
内容量
1個
全11種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
M8×1
M8×1×M10×1
M8×1×M12×1
M10×1
M10×1×M14×1
M14×1.5
M14×1.5×M18×1.5
M16×1.5
M16×1.5×M20×1.5
M18×1.5
M18×1.5×M24×1.5
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
適合管外径(Φmm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10911933
PM10
M16×1.5
10
19
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
10911942
PM104
M8×1×M12×1
4
14
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911958
PM106
M10×1×M14×1
6
17
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911967
PM108
M14×1.5×M18×1.5
8
21
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911976
PM110
M16×1.5×M20×1.5
10
23
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10911985
PM112
M18×1.5×M24×1.5
12
27
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10911994
PM4
M8×1
4
10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
10912003
PM6
M10×1
6
12
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
10912012
PM604
M8×1×M10×1
4、6
12
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
10912028
PM8
M14×1.5
8
17
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10912037
PM12
M18×1.5
12
21
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください