曜日別特売

エルボ

エルボ - 正和エルボ - 正和エルボ - 正和エルボ - 正和エルボ - 正和エルボ - 正和エルボ - 正和エルボ - 正和
(5件のレビュー)
内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10911495PH3.2-1013182-
オープン289
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
10911504PH4-1013183-
オープン289
289
318(税込)
当日出荷
10911513PH4A-12.5720.52.5-
オープン849
849
934(税込)
当日出荷
10911522PH4-M10P1.0-1013183-
オープン539
539
593(税込)
当日出荷
10911547PH4-M5-1013182-
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
10911556PH4-M6P0.75-1013182.5-
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
10911565PH4-M6P1.0-1013182.5-
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
10911574PH4-M8P1.0-1013183-
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
10911583PH4-U1/4-101318--
オープン329
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
10911592PH6-1214204-
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
10911608PH6-2-148.5264-
オープン749
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
10911626PH6-M6P1.0------
オープン419
419
461(税込)
当日出荷
10911644PHD4--13.519.5311
オープン109
109
120(税込)
当日出荷
10911653PHD6--1422414
オープン169
169
186(税込)
当日出荷
10911662PHD8--1930618
オープン319
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
10911678PHD10--2232820
オープン389
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911687PHF8--1930618
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
10911696PHF801--1930418
オープン579
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911705PHF10--2232820
オープン629
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911714PHF12--24.5351022
オープン769
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
10911723PI1-127203-
オープン249
249
274(税込)
当日出荷
10911732PI1-451913--3-
オープン429
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
10911748PI2-1713296-
オープン919
739
アウトレット
813(税込)
当日出荷
残り5点です
10911757PI2-452114--4-
オープン629
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
10911766PID1--7213.513
オープン129
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911775PL41410----
オープン249
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911784PL61512----
オープン289
289
318(税込)
当日出荷
10911793PLF820----18
オープン599
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
10911802PLF1022.5----20
オープン699
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
10911538PH4-M4-1013183-
オープン
取扱い終了
返品不可
10911617PH6-M6P0.75------
オープン
取扱い終了
返品不可
10911635PH6-U1/4------
オープン
取扱い終了
返品不可
10911818PLF1225----22
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10911504
2019-02-24
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

車両の狭い所下廻り等にグリスアップをする時に使います

1が参考にしています
対象商品 : 10911714
2019-03-02
用途: 水の送水配管
丸山機械サービスサービス業

少量の水の配管に使用します、ちょうど良い寸法でした、また、きれいな物でした、改善点は、私の場合はありません

対象商品 : 10911766
2016-04-12
用途: エア圧力計の取り付け

商品の形状は、代表として登録されているものと異なりますが、ネジ加工(テーパも含む)も綺麗に行われていて、この値段で売って良いものかと言っても良い商品でした。
エア配管1/8は結構使われることも多いため、オススメの商品かと思います。

対象商品 : 10911723
2016-10-29
用途: ガソリン配管

非常に安くて助かります。品質も良いです。

対象商品 : 10911592
2016-01-17
用途: 機械修理部品の破損時に交換

何も問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする