シールプラグ

シールプラグ - 正和シールプラグ - 正和シールプラグ - 正和シールプラグ - 正和シールプラグ - 正和シールプラグ - 正和シールプラグ - 正和シールプラグ - 正和
(4件のレビュー)
形状プラグ内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法HEX(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法(Φmm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10911312PG00414.5--8
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
10911328PG00615--10
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
10911337PG00823--14
オープン339
339
373(税込)
当日出荷
10911346PG01026--17
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
10911355PG113--10
オープン67
67
74(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
10911364PG10101.51514
オープン109
109
120(税込)
当日出荷
10911373PG10415.5--8
オープン249
249
274(税込)
当日出荷
10911382PG10615.5--10
オープン249
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
10911398PG10C101.51414
オープン139
139
153(税込)
当日出荷
10911407PG10N1021414
オープン179
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
10911416PG12121.51717
オープン179
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
残り3点です
10911425PG12C121.51617
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
10911434PG12N1221617
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
10911452PG881.512.512
オープン80
80
88(税込)
当日出荷
10911468PG8C81.51212
オープン129
129
142(税込)
当日出荷
10911486PG8N821212
オープン139
139
153(税込)
当日出荷
10911443PG1H----
オープン
取扱い終了
返品不可
10911477PG8H----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: デスターバルブの封鎖用
製造業

デスターバルブを久々に使いましたが、口数が読めなかったので多めの物をモノタロウさんで購入し使用しない口の栓に使用しました。
軽く締めるだけで漏れも無く良好に使用できています。

対象商品 : 10911416
2021-02-24
用途: L700ミラの重ステ化に
レーシングガレージ津田商店

L700の重ステにするためのラインのメクラに使いました。説明にサイズも表記してくれればさらに良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10911346
2017-10-12
用途: 建設機械の整備

ディーゼルエンジン等の水温計のセンサーのネジと同じサイズの商品を探していてこちらで見つける事が出来て良かったです。

4が参考にしています
対象商品 : 10911355
2017-03-21
用途: 油圧配管

見出しページにサイズが書いてあると選びやすいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする