ニップル PD

ニップル PD - 正和ニップル PD - 正和ニップル PD - 正和ニップル PD - 正和ニップル PD - 正和ニップル PD - 正和ニップル PD - 正和ニップル PD - 正和
(11件のレビュー)
形状ニップル内容量1個
全27種類を絞り込む
管接続口径
適合管外径(Φmm)
接続ねじ種類
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
管接続口径
寸法d(Φmm)
適合管外径(Φmm)
寸法HEX(mm)
接続ねじ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10910892PD1029M16×1.5×R1/481019M×R
オープン
379
417(税込)
当日出荷
10910908PD10123Rp1/8×M8×13412Rp×M
オープン
189
208(税込)
当日出荷
10910917PD11023M10×1×M8×13612M
オープン
189
208(税込)
当日出荷
10910926PD1232M18×1.5×R3/8101221M×R
オープン
499
549(税込)
当日出荷
10910935PD3.218M8×1×R1/823.210M×R
オープン
94
103(税込)
当日出荷
10910944PD418M8×1×R1/83410M×R
オープン
94
103(税込)
当日出荷
10910953PD4-M10P1.018M8×1×M10×13410M
オープン
339
373(税込)
当日出荷
10910962PD4-M518M8×1×M5×0.82410M
オープン
149
164(税込)
当日出荷
10910978PD4-M6P0.7518M8×1×M6×0.752410M
オープン
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
10910987PD4-M6P1.018M8×1×M6×12410M
オープン
149
164(税込)
当日出荷
10910996PD4-M8P1.018M8×13410M
オープン
149
164(税込)
当日出荷
10911005PD4-U1/4-M8×1×1/4-28UNF-4-M×UNF
オープン
149
164(税込)
当日出荷
10911014PD5418M8×1×R1/84.2410M×R
オープン
94
103(税込)
当日出荷
10911023PD5618M10×1×R1/86.2612M×R
オープン
119
131(税込)
当日出荷
10911032PD618M10×1×R1/84612M×R
オープン
119
131(税込)
当日出荷
10911048PD61017.5M10×14614M
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10911057PD610C17.5M10×1×M10×14614M
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10911066PD61220M10×1×M12×14617M
オープン
249
274(税込)
当日出荷
10911075PD612C20M10×1×M12×14617M
オープン
289
318(税込)
当日出荷
10911093PD6-M6P1.0-M10×1×M6×1-6-M
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10911102PD6-M8T-M10×1×M8-6-M
オープン
189
208(税込)
当日出荷
10911127PD826M14×1.5×R1/46817M×R
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10911136PD80126M14×1.5×R1/86817M×R
オープン
289
318(税込)
当日出荷
10911145PD81228M14×1.5×M12×16817M
オープン
299
329(税込)
当日出荷
10911154PD812C28M14×1.5×M12×16817M
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911084PD6-M6P0.75-M10×1×M6×0.75-6-M
オープン
取扱い終了
返品不可
10911118PD6-U1/4-M10×1×1/4-28UNF-6-M×UNF
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 水温センサーの繋ぎ
その他業種

水漏れが少し有ったから締め込みしたら折れました ステンレス正が有れば教えて下さい 買います

1が参考にしています
対象商品 : 10910926
2024-06-09
用途: 中華製ポンプの出水口のアダプターとして
スタジオさたけ

中華製のポンプを購入したまでは良かったのですが、出水口のネジ径18mmでピッチ1.5mmのストレートと特殊なサイズでした。ホースを適当に接続すれば水圧に耐えらないわけで、どうしたものかと途方に暮れたのですが、これにたどり着いて一挙解決出来ました。作り込みも正確で、3/8の筍ニップルをしっかりと取り付けられました。感謝しかありません。

2が参考にしています
対象商品 : 10910926
2023-04-23
用途: 燃料タンクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

唯一無二の部品。いろいろ探しましたが見当たらず、やっと巡り合いました。
このニップルのおかげで、他の部品を加工することなく補修できました。

1が参考にしています
対象商品 : 10910926
2021-07-12
用途: ポンプの接合
運輸・通信業

ポンプの排出口のサイズが特殊でしたが無事3/8に変更できました。

3が参考にしています
対象商品 : 10911066
2021-08-09
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

オス、メスのサイズがぴったりで気に入っている商品です。

対象商品 : 10910926
2019-03-02
用途: 少量の水を取り回す部品に
サービス業

少しの水を取り回す継手のつなぎに使用する予定です、納期も早く、希望どうりの、寸法が手に入りました、改善点は、私としてはありません

対象商品 : 10910892
2024-05-02
用途: エアー配管の変換
有限会社相馬組自動車・二輪車・自転車関連業

寸法がわかりにくい。メスが1/4 オスがm16なんだと思って買いました。付きません。最低限の情報は書いてください。

11が参考にしています
2021-10-09
用途: 塗装
その他業種

このサイズを捜し求めていました。助かりました。どうもです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする