曜日別特売

締付プラグ

締付プラグ - 正和締付プラグ - 正和締付プラグ - 正和締付プラグ - 正和締付プラグ - 正和締付プラグ - 正和締付プラグ - 正和締付プラグ - 正和
(4件のレビュー)
形状プラグ接続ねじ種類M内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
管接続口径
寸法d(Φmm)
適合管外径(Φmm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10910698PA3.212M8×13.33.28
オープン
52
57(税込)
当日出荷
10910707PA412M8×14.148
オープン
52
57(税込)
当日出荷
10910716PA612.5M10×16.1610
オープン
67
74(税込)
当日出荷
10910725PA814M14×1.58.2814
オープン
159
175(税込)
当日出荷
10910734PA1015M16×1.510.21017
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10910743PA1216M18×1.512.21219
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10910707
2022-12-02
用途: 機械の修理
製造業

すぐに手に入るため作業の予定が立てやすくなりました。梱包も問題なく使用できました。

対象商品 : 10910707
2020-08-26
用途: 潤滑オイル配管
株式会社吉成産業

何の問題も無く使用出来ました、今後も必要な時は購入します

対象商品 : 10910716
2019-09-18
用途: 負圧センサーのフィッティング作成

精度もよく滑らか。
相手がアルミ合金ですが、キズも付かず完璧でした!

対象商品 : 10910707
2019-02-24
用途: 大型車のメンテナンス
運輸・通信業

車両の狭い所等のグリスアップ等をしやすくする為に使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする