アルミガラスクロステープ75mm

アルミガラスクロステープ75mm マクセル

アルミガラスクロス基材に初期接着性、低温性に優れた合成ゴム系の粘着剤を塗布したテープです。

用途保温材目地シール用、防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 トラスコ品番136-6326 幅(mm)75 厚さ(mm)0.21 質量(g)520 長さ(m)20 内容量1セット(36個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10887607 981202-00-75X20 シルバー 75 20 0.21 アルミ箔+ガラスクロス ゴム系
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10887607 981202-00-75X20 75073722 No.9812 No.9812 アルミガラスクロステープ No.9812 マクセル 75073722 アルミガラスクロステープ No.9812 マクセル 1ケース(36巻) 60,980 税込67,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする