バーテック バーテックの メカニカル部品 バーテックの 搬送 バーテックの コンベヤ バーストリップ H8型 バーキンタ0.35 バーストリップ H8型 バーキンタ0.35 注文コード 10521218 幅(mm)8.7 トラスコ品番805-1517 全長(mm)500 高さ(mm)75 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)50 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 26360300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10521218 26360300 オープン ¥8,898 ¥8,898 ¥9,788 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケイズワイヤーベルト ケイズベルテック 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ スマートレギュラーコンベヤ 光洋機械産業 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ 電気さく用パーツ スイデン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式 日工 税込¥1,207,800 ¥1,098,000 バスケットへ ミニラビット(スタンダードタイプ・定速) 寺内製作所 税込¥186,780~ ¥169,800~ ミニラビット(スタンダードタイプ・変速) 寺内製作所 税込¥241,780~ ¥219,800~ ミニラビット(スイングタイプ・定速) 寺内製作所 税込¥241,780~ ¥219,800~ コンベヤ用アングル式ガイド タイヨー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ コンベヤ用パイプ式ガイド タイヨー 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm タイヨー 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ チェーンコンベヤ付パワーベース 東邦大信 税込¥285,780~ ¥259,800~ 細いホイール付パワーホイール 東邦大信 税込¥86,878~ ¥78,980~ モータローラ付パワーローラ低床ワイドタイプ 東邦大信 税込¥219,780~ ¥199,800~ 低床ベーシックタイプパワーローラ 東邦大信 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ リンク式パワーテーブル 東邦大信 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ モータローラ付パワーローラ平行リンク機構内蔵タイプ 東邦大信 税込¥329,780~ ¥299,800~ スタンダードタイプパワーベース 東邦大信 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ リンク式パワーベース 東邦大信 税込¥76,978~ ¥69,980~ ホイールコンベヤタイプパワーホイール 東邦大信 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 低床ワイドタイプパワーローラ 東邦大信 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤコンベヤアクセサリー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります ローラーコンベヤ ホイールコンベヤ アコーディオンカーブコンベヤ テーパーローラーコンベヤ ローラーコンベヤスタンド ローラースタンド ベルトコンベヤ フリーテーブル 取替え用ローラー サポートローラー モータローラー コンベヤアクセサリー コンベヤ用脚 その他コンベヤ シェアする マイページ 最近見た商品