SGP 白パイプ ねじ無し
鋼管
- 注文コード
- 08545407
- 08545398
- 08545382
- 08545373
- 08545364
- 08545355
- 08545346
- 08545337
- 08545416
- 注文コード
- 08545337
- 08545346
- 08545355
- 08545364
- 08545373
- 08545382
- 08545398
- 08545407
- 08545416
|
(2件のレビュー)
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2
内容量1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
銅直管
KMCT
税込¥3,078~
¥2,798~
なまし銅管
NJT銅管
税込¥6,048~
¥5,498~
被覆銅管
NJT銅管
税込¥52,778~
¥47,980~
被覆銅管
NJT銅管
税込¥52,778~
¥47,980~
商品レビュー
- 用途:
- シートフレーム作成
電気・ガス・熱供給・水道業