曜日別特売
モノタロウ

モールカッター

モールカッター - モノタロウモールカッター - モノタロウモールカッター - モノタロウモールカッター - モノタロウモールカッター - モノタロウモールカッター - モノタロウ
(40件のレビュー)

樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)

用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508427-
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モールカッター.
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07508427
2025-09-29
用途: 化粧カバーの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

電工関係者では無いのですが自宅で化粧カバーをニッパーで切断していましたがモールカッターを使用してからは見映えも綺麗になり切れ角度も付けられ早く巡り会えたら良かった。

2025-05-15
用途: モールの切断
製造業

特に問題なく使えてます。値段からすれば十分な品です。

1が参考にしています
2025-06-17
用途: ジョイナー等の切断

キレイに切れて使いやすくてよかった。お値段のほうも良心的

対象商品 : 07508427
2024-06-14
用途: 配線施工
建設業・工事業

今まで使っていた他社メーカー品よりもやや大振りで重いが、角度をつけて切断をするときの調整が簡単なのが一番のメリット。
まだ数回しか使用していないが切れ味も問題はない。

対象商品 : 07508427
2024-03-02
用途: プラモールのカット
製造業

これは便利、いままで同類のカッターを使用していたが当方はほぼプラモールのカットにしか使用しないのでこの商品を使用して効率が大変良くなった。リピート購入しました。

対象商品 : 07508427
2023-10-26
用途: モールをカット
弁護士法人鳳和虎ノ門法律事務所サービス業

ごっつく、重いが、これまでに切れなかったモールはない。

対象商品 : 07508427
2023-06-08
用途: モールのカット
医療・福祉・介護関連業

とても切れ味が鋭いので作業が捗ります。
刃先の取り扱いには気を付けてください。

対象商品 : 07508427
2022-11-27
用途: 内窓DIYでレール上のモール材をカットするため
建設業・工事業

思っていたより、角度の調整部に遊びがある。その分簡単にかえられる。切れ味は悪くないですが、厚さ1cmのモールを45度にカットすると斜めに切れてしまい、結局カッターで調整してます。薄めのものをある程度の制度でカットしていくには十分かと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする