【レンタル】精密騒音計(検定付)(校正書付)

【レンタル】精密騒音計(検定付)(校正書付) リオン 【レンタル】精密騒音計(検定付)(校正書付) リオン
(1件のレビュー)

使いやすさを集結。計測を最大限サポートします。
騒音計NL-52は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。

セット内容本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(本体挿入済み)、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証) 寸法(mm)約250(H)×76(D)×33(D) 質量(g)約400 (電池含む) 電源単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB 使用温湿度範囲温度:-10 ℃~50 ℃、湿度:10%~90%RH (ただし結露のないこと) 測定周波数範囲20 Hz~20 kHz データ記録件数内部メモリ:最大1000データ組、SDカード:SDカードの容量による 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06768046 NL-52 5
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768055 NL-52 10
オープン
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768064 NL-52 15
オープン
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768073 NL-52 30
オープン
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114954 NL-52 延長4
オープン
5,198
5,718 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
59740601 NL-52 60
オープン
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740610 NL-52 90
オープン
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740619 NL-52 120
オープン
199,800
219,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768082 NL-52 延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06768055
2021-10-31
用途:
住宅の騒音対策
不動産業

機械そのものは初心者でも使いやすくバックライト機能もよい。データの処理はソフトを使わないとグラフなど資料にしづらいかも。記録時間の区切りが2時間や4時間などあるともっと便利。購入も考えているのでもう少し廉価になればよいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする