ケイピンエース

ケイピンエース 石原バイオサイエンス
(41件のレビュー)

「ケイピンエース」は、通常の除草剤とは全く異なったユニークな「除草材」で、強力な殺草力をもつイマザピルを木針(楊枝状)に浸み込ませ、特殊な製剤に加工しており、最も難防除とされる「クズ」枯殺の専用剤として開発されました。
ごく微量の有効成分をクズの根株に施用することにより、クズの全体を防除することができます。
特殊製剤(木針製)であり、持ち運びに便利で能率的に作業することができます。
一年中使用でき、効果の差はありませんが、根株の見つけやすい秋~春(冬期)に処理するのが効率的です。

剤形イマザピル剤 成分イマザピル本剤10本当り100mg 性状長さ約5cmの先端部が尖った木針 適合作物すぎ、ひのき、林木、樹木等 農林水産省登録第(号)21217 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用 内容量1パック(50本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05591565 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途:
庭の蔦退治

初めて見る商品ですが、内容を見て納得しました。
毎年伸びる蔦は、なかなか退治できず、根っこごと枯らしてしまうという、使用説明に感心し、購入しました。
早速説明通りにドリルで根元に穴を開けて差し込んでみましたので、来春までの効果に期待しています。
他への薬剤の飛散がないんで狭い場所でも安心して使えます。

2025-09-12
用途:
野蔓の撃退に
農・林・水産業

野蔓の撃退に使用ほぼ撃退しました、新しい蔓が生える毎に辛抱強く続けたいです

2025-06-03
用途:
葛(雑草)とりの除去
その他業種

葛に使うために購入。指すだけで良いので助かる。時間はかかるかも。ドクダミにも使ってみました。茎が柔らかく差しにくかったですが、効果あり。大きい葛の根だとピン(爪楊枝みたい)が折れるので無理やりドライバーで刺してから、ピンを使用しました。こちらも除去!

対象商品:
05591565
2025-06-17
用途:
手入れのできない藤の花
農・林・水産業

液体除草剤やいろいろ試しましたが繁殖力がすごくて何年も格闘してました。これは効いてます。

2025-03-31
用途:
根株の除去
コウ・コーポレーション株式会社 様 (建設業・工事業)

まだ使用したばかりで結果は出ていないが、除草剤を注入するよりは施工が容易であると感じた。

2024-07-21
用途:
庭木の立ち木伐採後の切り株に差し完全に枯らすため
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

立ち木伐採ごの切り株根に5㎜程度のドリルで穴をあけて 赤い先のほうをさします、出た尖った楊枝部分は玄翁ではたいて折る。株の大きさにより本数調節、直径40センチの時は2/3くらい使い 用心に除草剤原液を少しだけかける。たいがいは1ヵ月~2ヵ月で茶色くなっているしほかの切らなかった木には影響はない模様。直径10㎝~15㎝の木4本くらいで使い切る模様。

2人が参考にしています
対象商品:
05591565
2024-06-20
用途:
くずの駆除
運輸・通信業

毎年春先になるとくずが大量発生し非常に困っておりましたが、この商品を知り根に指したところみるみる枯れましたが、直ぐに新しく芽が出てくるので2つめを購入し格闘中。くずにはかなり効果があります。

1人が参考にしています
対象商品:
05591565
2024-05-10
用途:
庭に生えているクズの根本除去
株式会社ダイアグラム 様 (サービス業)

効果はこれからでないとわかりませんが、とても効きそうな気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする