曜日別特売

ホッチキス針 10号針(カラー)

ホッチキス針 10号針(カラー) - マックス
(1件のレビュー)
適合HD-10D・10DES・10DB・HP-10幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)51連接着本数50
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149281NO.10-1Mグリ-ン1個(1000本)グリーン
200
取扱い終了
76149297NO.10-1Mピンク1ケース(1000本)ピンク
200
取扱い終了
76149306NO.10-1Mブル-1ケース(1000本)ブルー
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76149281
2017-03-04
用途: 事務、書類処理
ECCジュニアBS

仕事場が2つあるので、それぞれの書類をホチキスの針の色で区別しています。メモやポストイットを使っていましたが、すぐに折れたり、取れてしまったりしていましたが、閉じ針なら取れてしまうこともなく、かつ一目瞭然で役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする