曜日別特売

メタルミニ棚板

メタルミニ棚板 - アイリスオーヤマメタルミニ棚板 - アイリスオーヤマメタルミニ棚板 - アイリスオーヤマメタルミニ棚板 - アイリスオーヤマメタルミニ棚板 - アイリスオーヤマメタルミニ棚板 - アイリスオーヤマメタルミニ棚板 - アイリスオーヤマメタルミニ棚板 - アイリスオーヤマ
(14件のレビュー)

メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。

付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約19内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全49種類を絞り込む
耐荷重(kg)
49種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03946084MTO-335T幅約35×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
03946093MTO-4030T幅約40×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
03946102MTO-4035T幅約40×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
03946118MTO-4040T幅約40×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
03946127MTO-425T幅約45×奥行約25×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
03946136MTO-4530T幅約45×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
03946145MTO-4535T幅約45×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
03946154MTO-4540T幅約45×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
03946163MTO-5030T幅約50×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
03946172MTO-5035T幅約50×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
03946188MTO-5040T幅約50×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
03946197MTO-5530T幅約55×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
03946206MTO-535T幅約55×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
03946215MTO-5540T幅約55×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
03946224MTO-545T幅約55×奥行約45×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
03946233MTO-6030T幅約60×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
03946242MTO-6035T幅約60×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
03946258MTO-6040T幅約60×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
03946267MTO-6530T幅約65×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
特別運賃
03946276MTO-6535T幅約65×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
03946285MTO-6540T幅約65×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03946294MTO-730T幅約70×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
03946303MTO-735T幅約70×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
03946312MTO-7040T幅約70×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
03946328MTO-7530T幅約75×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
03946337MTO-7535T幅約75×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
特別運賃
03946346MTO-7540T幅約75×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03946355MTO-8030T幅約80×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
特別運賃
03946364MTO-835T幅約80×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
03946373MTO-8040T幅約80×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約75
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
03946382MTO-845T幅約80×奥行約45×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03946398MTO-8530T幅約85×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
特別運賃
03946407MTO-8535T幅約85×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
特別運賃
03946416MTO-8540T幅約85×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
特別運賃
03946425MTO-9030T幅約90×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03946434MTO-9035T幅約90×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
特別運賃
03946443MTO-9040T幅約90×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
特別運賃
03946452MTO-9530T幅約95×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
特別運賃
03946468MTO-9535T幅約95×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
03946477MTO-9540T幅約95×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03946486MTO-1030T幅約100×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
03946495MTO-1035T幅約100×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
03946504MTO-1040T幅約100×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
特別運賃
03946513MTO-1130T幅約110×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
03946522MTO-1135T幅約110×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
特別運賃
03946538MTO-1140T幅約110×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
03946547MTO-1230T幅約120×奥行約30×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
03946556MTO-1235T幅約120×奥行約35×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
03946565MTO-1240T幅約120×奥行約40×高さ約3.3棚板一枚あたり:約50
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800~/税込¥880~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21478880
2024-05-28
用途: キッチンの棚板
飲食業

サイズ感も重さ。また耐荷重も問題なく使用できるのでまたこのシリーズで揃えたいです。

対象商品 : 03946118
2022-05-13
用途: WIクローゼットの空きスペース利用
その他業種

掛け布団や季節の衣料をなど、軽量物の収納ならミニで大丈夫だと思います。棚板を複数入れると安定します。ポール8本中1箇所で、ジョイント用ネジが斜めに入ってましたが、付属説明書の通り、ネジ部だけ一度取り外して付け直したら真っ直ぐになりました。

対象商品 : 03946242
2022-06-22
用途: キッチンの収納として
建設業・工事業

充実のサイズ展開で、狭いスペースを有効に活用できます。とても満足しています。

対象商品 : 03946102
2022-03-03
用途: 物置き場として
国立大学法人京都大学教育・研究機関

ポールを挿す穴内部に凹凸がありました。そのためポールをまっすぐ挿すことができず、棚がゆがんでしまいましたが、問い合わせをしたところ、返品交換に応じて頂けました。

対象商品 : 03946206
2022-05-07
用途: メタルラックの棚増加
農・林・水産業

このサイズはどこを探しても無かったのが当店で見つけ購入、やくに立っています。

対象商品 : 03946206
2021-07-08
用途: キッチンの収納
飲食業

10年近く前に購入したスチールラックを転居に伴い拡張しようと思い追加部品を購入。ずっと規格も変わっておらず丈夫で手頃な価格でカスタマイズできるので大変助かりました。

対象商品 : 03946188
2021-05-04
用途: 工場内軽量作業台として使用
テクノクリーン株式会社サービス業

軽量用、重量用と明確に分けて使いこなすことにより
コストパフォーマンスとして使いやすいと考えます。

対象商品 : 03946486
2021-04-11
用途: トランクルームの整理するために
その他業種

トランクルームの整理をするためにこちらとポールを購入して組み立てました。
サイズが選べるのでちょうど良いサイズを選べて
安いけれどある程度使えそうなので助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする