ヘモスタパット

ヘモスタパット - 瑞光メディカルヘモスタパット - 瑞光メディカルヘモスタパット - 瑞光メディカル
(4件のレビュー)

アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。
優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。
防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。
創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。
サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。
非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。
薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。
ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。
従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。
安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。

材質アルギン酸カルシウム不織布寸法(mm)80×300タイプ未滅菌タイプアズワン品番8-6523-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1シート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02281947HSA7I
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02281947
2023-04-18
用途: 災害時
医療・福祉・介護関連業

使用しないにこしたことはありませんがMEDポーチに常備すべく購入

2が参考にしています
対象商品 : 02281947
2019-05-28
用途: 外作業
サービス業

良い商品です。出血を伴うケガの時活躍します。普段はお守り代りに携帯してます。

1が参考にしています
対象商品 : 02281947
2017-06-29
用途: ファーストエイドキットには必需品!!
有限会社 長塚商店卸売・小売業

アルギン酸カルシウム不織布で血液の吸収をし、傷口を湿潤保護して傷の治りを早めます。湿潤治療材としては、ハイドロコロイド系の絆創膏等が有名ですが、より酷い傷の場合はこちらを、是非!
防災用品や、登山やアウトドアのファーストエイド・キットには必需品です!

3が参考にしています
対象商品 : 02281947
2017-01-27
用途: 出血の多い傷に

湿潤療法するには出血が多いときに止血もかねて使用します。
ドラッグストアなどよりも安く、探す面倒などもなく助かってます。
またなくなったら再度購入しようかと考えてます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする