バッテリー充電器 Dr.CHARGER

バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター
(103件のレビュー)

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。

入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 機能
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DRC-300 02085712
DRC-300 02085712
02085712 DRC-300 1個 DC12V 2.3~45Ah ノーマルモード/DC14.7V、スノーモード/DC14.9V、ブーストモード/DC18.0V (最大)0.8A、1.5A、3A セルスタート/- 電源コード/1.8、充電出力コード/1.8(充電クリップコード・丸端子コード(付属品)含む) パルス機能/フロート充電+サイクル充電/バッテリーチェッカー機能/ブーストモード/3つの充電モード選択(ノーマル・スノー・ブースト)/充電電流選択機能/充実の安全機能(バッテリー逆接保護、ショート保護、バッテリー無接続出力OFF、スパーク防止、異常温度保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー異常表示、入力保護ヒューズ(内蔵)) 83 48.5 148 0.515
オープン
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
DRC-600 02085728
DRC-600 02085728
02085728 DRC-600 1個 DC12V 2.3~90Ah ノーマルモード/DC14.7V、スノーモード/DC14.9V、ブーストモード/DC18.0V (最大)0.8A、2A、4A、6A セルスタート/35 電源コード/1.8、充電出力コード/1.8 セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/バッテリーチェッカー機能/ブーストモード/3つの充電モード選択(ノーマル・スノー・ブースト)/充電電流選択機能/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、バッテリー逆接続アラーム、ショート保護、バッテリー無接続出力OFF、スパーク防止、異常温度保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー異常表示、入力保護ヒューズ(内蔵)、セルスタート出力保護、過電流保護) 141.5 72 230 1.120
オープン
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
DRC-1000 02085737
DRC-1000 02085737
02085737 DRC-1000 1個 DC12V 10~150Ah ノーマルモード/DC14.7V、スノーモード/DC14.9V、ブーストモード/DC18.0V (最大)2A、4A、7A、10A セルスタート/35 電源コード/1.8、充電出力コード/1.8 セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/ブーストモード/3つの充電モード選択(ノーマル・スノー・ブースト)/充電電流選択機能/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、バッテリー逆接続アラーム、ショート保護、バッテリー無接続出力OFF、スパーク防止、異常温度保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー異常表示、入力保護ヒューズ(内蔵)、セルスタート出力保護、過電流保護(バックアップ電源)) 141.5 72 230 1.120
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
DRC-1500 19328733
DRC-1500 19328733
19328733 DRC-1500 1台 DC12V/DC24V 30~150Ah ノーマルモード/DC14.7V(12V時)/29.4V(24V時)、スノーモード/DC15.5V(12V時)/31.0V(24V時)、ブーストモード/DC18.0V(DC12Vのみ) (最大)4A、7A、10A、15A セルスタート/35 電源コード/1.8、充電出力コード/1.8 セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/ブーストモード/3つの充電モード選択(ノーマル・スノー・ブースト)/充電電流選択機能/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、バッテリー逆接続アラーム、ショート保護、バッテリー無接続出力OFF、スパーク防止、異常温度保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー異常表示、入力保護ヒューズ(内蔵)、セルスタート出力保護、過電流保護(バックアップ電源)、滑り止めクッション) 160 84 260 1.675
オープン
18,900
20,790 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途:
あまり乗らない乗用車のバッテリー充電
その他業種

一週間か、二週間に一度運転する程度なので、バッテリーが少しづつ減少し、クランキングが弱く感じられたので300・600・1000・1500とある中で、600にしました。バッテリーが容量75Dです。2Aで6時間、4Aで3時間程度でバッテリーに負担無く満充電となって、その後も付けっぱなしで良く私のような使用状況には、大変便利に感じます。

2025-06-04
用途:
フォークリフト 社用車の充電
製造業

以前この充電器を使っていましたが壊れたのでリピートです。操作が簡単で重宝しています。

2025-04-27
用途:
バッテリー充電

リピートです。
あまり動かさない車に
つなぎっぱなしで良いので重宝してます。
難しいことなく、バッテリーをはずさなくても良いので
どなたでも出来ますよ

対象商品:
02085712
2025-04-27
用途:
バッテリー充電

リピートです。
あまり動かさない車に
つなぎっぱなしで良いので重宝してます。
難しいことなく、バッテリーをはずさなくても良いので
どなたでも出来ますよ

2025-06-07
用途:
原付のバッテリー充電
飲食業

10vに下がった原付バッテリーは充電できませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
02085712
2024-08-09
用途:
電飾用のバッテリー充電に
理容 ホソカワ 様 (サービス業)

ブーストモード搭載が決め手でした。年に数回しか使用しない電飾用バッテリーはブーストモードで目を覚ませてあげるといいようです。

対象商品:
02085712
2024-07-12
用途:
車をあまり動かさないとき
金融・保険業

バッテリーが弱っているかもしれないときにバッテリー充電をすると、旧車でもエンジン始動が一発でかかります。充電器をつなぎっぱなしにしてても問題ないのでかなり楽でオススメです!

対象商品:
02085712
2024-04-13
用途:
車両用バッテリーの充電
運輸・通信業

機能は単純で限られている分、簡単で使いやすく、クリップも見た目や質感に反してしっかり端子を挟んでくれます。充電も問題なくブーストモードならかなり早く充電が可能で助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする