薄肉インパクトセミディープソケット

薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(4件のレビュー)

内容量1個
お気に入りに追加
78件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06919438 13301X-10 10 50 126
1,580
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
06919447 13301X-11 11 50 128
1,580
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06919456 13301X-12 12 50 50
1,580
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
06919465 13301X-13 13 50 45
1,500
1,298
1,428 (税込)
欠品中

返品不可
06919474 13301X-14 14 50 79
1,690
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
06919483 13301X-15 15 50 82
1,690
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
06919492 13301X-17 17 50 88
1,690
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
06919508 13301X-19 19 50 92
1,930
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
06919517 13301X-21 21 50 97
2,000
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
06919526 13301X-22 22 50 135
2,000
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06919535 13301X-23 23 50 142
2,090
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
06919544 13301X-8 8 50 150
1,580
1,298
1,428 (税込)
欠品中
06919553 13301X-9 9 50 151
1,580
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06919562 14301X-10 10 60 157
1,800
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
06919578 14301X-11 11 60 180
1,800
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06919587 14301X-12 12 60 216
1,800
1,398
1,538 (税込)
欠品中
06919596 14301X-13 13 60 86
1,800
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
06919605 14301X-14 14 60 345
1,800
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
06919614 14301X-16 16 60 120
1,800
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
06919623 14301X-17 17 60 182
1,800
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
06919632 14301X-18 18 60 218
1,800
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
06919648 14301X-19 19 60 230
1,940
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
06919657 14301X-21 21 60 197
2,020
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
06919666 14301X-22 22 65 98
2,050
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
06919675 14301X-23 23 65 173
2,120
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06919684 14301X-24 24 65 104
2,240
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
06919693 14301X-26 26 65 219
2,870
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06919702 14301X-27 27 65 127
2,980
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
06919718 14301X-30 30 65 98
3,090
2,498
2,748 (税込)
当日出荷

メーカー直送
06919727 14301X-8 8 60 104
1,800
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06919736 14301X-9 9 60 111
1,800
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06919745 16301X-17 17 75 94
3,600
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
06919754 16301X-19 19 75 555
3,600
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
06919763 16301X-21 21 75 580
3,770
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06919772 16301X-22 22 75 610
3,770
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
06919788 16301X-23 23 75 620
3,770
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06919797 16301X-24 24 75 640
3,770
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
06919806 16301X-26 26 75 600
3,970
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06919815 16301X-27 27 75 690
4,110
3,198
3,518 (税込)
欠品中

返品不可
06919824 16301X-28 28 75 685
4,470
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06919833 16301X-29 29 75 720
4,260
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06919842 16301X-30 30 75 690
4,400
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06919858 16301X-32 32 75 810
4,700
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06919867 16301X-35 35 75 852
5,400
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06919876 16301X-36 36 75 880
5,420
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06919885 16301X-38 38 80 785
5,940
4,998
5,498 (税込)
欠品中

返品不可
06919894 16301X-41 41 80 889
6,280
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06919903 16301X-46 46 80 850
7,580
5,898
6,488 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
06919912 18301X-27 27 80 1770
5,760
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
06919928 18301X-30 30 80 1800
5,760
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06919718
2021-06-23
用途:
ナットの取り外し
クラレテクノ株式会社 様

品質的には問題なく安心して使える。当方の場合は、狭い所で使いたいので、全長があと5mm短いくらいがベスト。でも使えています。

対象商品:
06919702
2019-09-01
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この微妙な長さが整備時に役立ちます。強度もあり良いと思います。

対象商品:
06919684
2017-05-21
用途:
建設作業
建設業・工事業

購入後1ヶ月フルで使ってますが、ガタつきもなく性能はもちろん手触りもいいと思う

対象商品:
06919474
2015-06-27
用途:
自動車整備
中村オート 様

使用する以前にカタログ表示、サイズが分かりにくい。差し込み12.7mmを頼んだつもりが、来たのは9.5mm
私は整備士なので、工具注文は慣れているつもりなのですが、こんなに検索しにくいのは、初めてです。
また納期が遅すぎる。
これならば、直接工具商に注文したほうがましです。
他の物と一緒に頼めるからこそ楽だと思い注文したのですが、いつもMonotaRO自社商品以外は遅いです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。商品情報を追記いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする