曜日別特売
(1件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類Rp内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01167565TSMWS13Rp1/21467-889347
オープン
389
428(税込)
当日出荷
01167574TSMWS16×13Rp1/21467-890752
オープン
519
571(税込)
当日出荷
01167583TSMWS20Rp3/41467-891559
オープン
709
780(税込)
当日出荷
01167608TSMWS20×13Rp1/21446-515657
オープン
729
802(税込)
当日出荷
01167592TSMWS25Rp11467-892368
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89720531TSMWS1313A-1467-889347
オープン
取扱い終了
代替品有
89720547TSMWS1616A-1467-890752
オープン
取扱い終了
代替品有
89720556TSMWS2020A-1467-891559
オープン
取扱い終了
代替品有
89720574TSMWS2525A-1467-892368
オープン
取扱い終了
代替品有
89720565TSMWS20X1320A-1446-515657
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89720531TSMWS1301167565TSMWSTSMWS13 TSメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167565TSメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
389
税込428
注文コードが変更になりました
89720547TSMWS1601167574TSMWSTSMWS16 TSメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167574TSメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
519
税込571
注文コードが変更になりました
89720556TSMWS2001167583TSMWSTSMWS20 TSメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167583TSメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
709
税込780
注文コードが変更になりました
89720574TSMWS2501167592TSMWSTSMWS25 TSメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167592TSメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
89720565TSMWS20X1301167608TSMWSTSMWS20X13 TSメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167608TSメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
729
税込802
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01167574
2015-09-21
用途: 石造水溜のドレンに

これまではゴム栓や手拭いを丸めて栓をしていましたがビタビタしてコケや白い結晶ができていたので、手を加えてみてコチラの物にプラグを組み合わせました。
ちょっとのコストと手を加える事で身の回りの気になる問題が減ってよかったです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする