丸線コイルスプリング(35%タワミ)

丸線コイルスプリング(35%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ) - タカノ
(6件のレビュー)
材質SWP-A使用可能回数100万回内容量1本
注意
※SPMタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
全115種類を絞り込む
外径D(Φmm)
全長L(mm)
最大荷重(N)
115種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
寸法F(mm)
最大荷重(N)
密着長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01063588SPM3-15315max5.310.37
7170
70
77(税込)
当日出荷
01063597SPM3-20320max713.711.5
7170
70
77(税込)
当日出荷
01063606SPM4-15415max5.210.85.1
6463
63
69(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063615SPM4-20420max713.77.7
6463
63
69(税込)
当日出荷
01063624SPM4-25425max8.717.711.7
6968
68
75(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063633SPM4-30430max10.520.611.7
6968
68
75(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063642SPM4-35435max12.22417.6
6968
68
75(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063658SPM4-40440max1223.517.6
6968
68
75(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063676SPM6-20620max720.68
6665
65
72(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063685SPM6-25625max8.725.513.6
7170
70
77(税込)
5日以内出荷
返品不可
01063694SPM6-30630max10.530.413.6
7170
70
77(税込)
当日出荷
01063703SPM6-35635max12.235.318
7170
70
77(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063712SPM6-40640max1441.218
7170
70
77(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063728SPM6-45645max15.846.118
7170
70
77(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063737SPM6-50650max17.55118
7170
70
77(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063746SPM6-55655max19.255.931
7675
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063755SPM6-60660max185331
7675
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063764SPM6-65665max18.854.931
7675
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063773SPM6-70670max2058.847.3
7675
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063782SPM6-80680max22.465.948.4
7675
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063798SPM8-15815max5.214.78.5
7675
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063807SPM8-20820max720.68.5
7675
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063816SPM8-25825max8.725.58.5
8079
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063825SPM8-30830max10.530.48.5
8079
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063834SPM8-35835max12.235.313
8079
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063843SPM8-40840max1441.213
8079
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063852SPM8-45845max15.846.119.8
8079
79
87(税込)
7日以内出荷
返品不可
01063868SPM8-50850max17.55119.8
8079
79
87(税込)
7日以内出荷
返品不可
01063877SPM8-55855max19.255.931.2
8584
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063886SPM8-60860max2161.831.2
8584
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063895SPM8-65865max22.764.731.2
8584
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063904SPM8-70870max24.571.631.2
8584
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063913SPM8-80880max2882.444.2
8584
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063922SPM10-151015max5.214.77.7
8584
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063938SPM10-201020max720.67.7
8584
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063947SPM10-251025max8.725.511
8584
68
アウトレット
75(税込)
当日出荷
残り8点です
01063956SPM10-301030max10.530.411
8584
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063965SPM10-351035max12.235.316.2
8584
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063974SPM10-401040max1441.216.2
8584
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063983SPM10-451045max15.846.122.1
8584
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01063992SPM10-501050max17.55122.1
8584
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064008SPM10-551055max19.255.922.1
9089
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064017SPM10-601060max2161.832.1
9089
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064026SPM10-651065max22.764.732.1
9089
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064035SPM10-701070max24.571.632.1
9089
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064044SPM10-801080max2882.432.2
9089
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064053SPM13-151315max5.214.78.4
9089
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064062SPM13-201320max720.611.7
9089
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064078SPM13-251325max8.725.511.7
9089
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064087SPM13-301330max10.530.414.5
9089
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01064622
2025-09-06
用途: 高圧洗浄機の修理
製造業

ケルヒャーk4.00の修理に使用しました。
10年程度使用して水圧低下、圧力スイッチ不良となっておりましたが
スイッチ接点のリレー化と同時にポンプ部もオーバーホール、スプリングが破損していた為取り替えしました。
修理後は問題なく稼働しています。

対象商品 : 01063956
2024-06-01
用途: 散水ノズルの修理

散水ノズルのストップ栓のバネが経年劣化で破損し水が止まらなくなったので交換しました。92円で元通り使えるようになりました。部品1つからでも買えるのはありがたいです。

対象商品 : 01063606
2024-05-25
用途: バイク整備作業
飯塚貴夫製造業

バイク旧車整備における純正絶版部品の代替え品として使用しました。

対象商品 : 01063606
2022-11-07
用途: カラビナの修理時
株式会社家具の竹村

比較的強度があり、しっかり圧力がかかります。
単品販売が嬉しいです。

対象商品 : 01063606
2019-06-01
用途: 特殊機械のメンテナンス
有限会社尾崎商店

数字でたわみ量が出ていますが、専門家でないので感じがわかりませ、何種類か購入し良い感じのものを使用しました、こうゆう時1本ずつ買えるので助かります。

対象商品 : 01063676
2016-01-12
用途: ホビー
artstyle

サイズ、性能、ともに大満足です☆今後もヨロシクお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする