曜日別特売

極上ペイントマーカー

極上ペイントマーカー - TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカー - TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカー - TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカー - TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカー - TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカー - TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカー - TAKAGI(高儀)
(15件のレビュー)
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングにタイプシングル線幅(mm)2入数1本商品タイプ使い切り本体内容量1本
全7種類を絞り込む
インク色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010486171048801中字
オープン
229
252(税込)
当日出荷
010486261048800ピンク中字
オープン
229
252(税込)
当日出荷
010486351048802中字
オープン
229
252(税込)
当日出荷
010486441048803中字
オープン
229
252(税込)
当日出荷
186740751048804中字
オープン
229
252(税込)
当日出荷
186740841048805中字
オープン
229
252(税込)
当日出荷
186740931048806中字
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 建設(土木)現場での使用
建設業・工事業

不織布やPVCのシートにちょっと書き込みたい時に重宝してます。
幾つか似たようなマーカーを使用しましたが、最終的にはこちらの細字に落ち着いたようです。
濃い目の色で透けず、落ちにくいらしいので一度ササっと書けば終わり。なくなったらまたリピします。

対象商品 : 01048617
2024-08-20
用途: 建設用資材への目印など
建設業・工事業

工務店やホームセンター等で様々な種類のマーカーを使用しましたが、こちらが一番良いそうです。
水に強く落ちにくいのでしょうか。土木作業でしかも地下に埋めてしまう構造物への書き込みなので最終的には見えなくなるヶ所への使用です。

1が参考にしています
2024-09-29
用途: ボルトマーキング等
建設業・工事業

普通のペイントマーカーみたいに使いたい時にカスカスで
インクが出にくいってことがなく
濃いインクがたっぷり出ます。
長持ちするので経済的です。

対象商品 : 18674093
2024-06-16
用途: タッチアップ
建設業・工事業

普通のペイントマーカーより液量が多くたっぷり出るので
傷による塗装剥げの部分にタッチアップに使用しています。
2、3回重ね塗りすれば目立たなくなります。

対象商品 : 01048644
2024-04-04
用途: ボルトマーカー
建設業・工事業

色々なマーカーペンを使用してきましたが、他社に比べ、インクの出が良く長持ちするのでこちらのマーカーペンをリピートしています。

対象商品 : 01048617
2023-01-20
用途: 鉄筋のピッチ割り付け作業
有限会社 盛重鉄筋工業建設業・工事業

結構長持ちし、蛍光色がよく見える使い勝手がいい商品です。

対象商品 : 18674093
2021-09-12
用途: マーキング
建設業・工事業

このペイントマーカーはインクが濃くて下が透けにくいので
何度も塗らなくて1回で済むのでありがたいです。

対象商品 : 01048617
2021-03-16
用途: 粗面書き込み時
建設業・工事業

非常に書きやすいです。他のペンよりも耐久性ありますし、何より値段が安い!おすすめします♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする