シンプリーズ Dリングファイル(透明)
インデックスも使い易いDリング式とじ具。
とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるDリング式
書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。
サイズA4タテ
仕様紙寄せ1枚付き
幅(mm)259
高さ(mm)307
タイプタテ型
背幅(mm)46
穴数2穴
とじ厚(mm)32
穴間隔(mm)80
材質(表紙)PP
収納枚数(枚)320
とじ具の種類Dリング式
内容量1冊
ファイル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00319384 | 652TSP | 00319375 | 652TSP |
|
シンプリーズ Dリングファイル(透明) | キングジム | 1冊 | ¥499 税込¥549 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07