自然木丸棒 BR-35A

自然木丸棒 BR-35A - シロクマ自然木丸棒 BR-35A - シロクマ自然木丸棒 BR-35A - シロクマ自然木丸棒 BR-35A - シロクマ自然木丸棒 BR-35A - シロクマ自然木丸棒 BR-35A - シロクマ自然木丸棒 BR-35A - シロクマ自然木丸棒 BR-35A - シロクマ
(3件のレビュー)
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00254634BR-35Aミディアムオーク150
660
659
725(税込)
当日出荷
00254643BR-35Aライトオーク150
660
659
725(税込)
当日出荷
00254652BR-35Aミディアムオーク300
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00254668BR-35Aライトオーク300
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254677BR-35Aミディアムオーク450
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254686BR-35Aライトオーク450
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00254695BR-35Aミディアムオーク600
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254704BR-35Aライトオーク600
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254713BR-35Aミディアムオーク800
2,950
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
00254722BR-35Aライトオーク800
2,950
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: ノブ作製
農・林・水産業

φ35のノブを自作するのに購入。
ちょうど良いサイズ。硬さも良く、削ってもOK。
色は写真よりも黄緑がかった感じ。

2025-02-20
用途: 介助補助用に
不動産業

手摺に使用しました。手触り感は良好ですが、手の小さい方にはちょっと太かったかも。

対象商品 : 00254686
2019-04-07
用途: バレエ練習用バー
医療・福祉・介護関連業

カタログで注文したのですがプリントミスだったようで何度も違う色の商品が届きました。
3回目にやっと希望の品が届いたので、手間と時間がかかりました。
商品自体は良かったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする