オギハラ工業
クリーントーミ
(1件のレビュー)
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)
830
質量(kg)
24
サイズ
(ベルト)A44
タイプ
動力式
全幅(mm)
420
全高(mm)
1040
容量(kg)
(米)24
モーター
80W/100V
プーリー
(主軸)200mm、(手動)75mm
ホッパーサイズ(mm)
0.029
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806911
F-2
オープン
¥
81,980
¥90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800