密着プライマー マルチ

密着プライマー マルチ モノタロウ 密着プライマー マルチ モノタロウ 密着プライマー マルチ モノタロウ 密着プライマー マルチ モノタロウ
(17件のレビュー)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。

使用方法
1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)
2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。
3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
対応材質
(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン
(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
仕様乾燥方法/常温・焼付 タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
関連資料: よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB) RoHS指令対応証明書: (0.2MB)
注意
※万能密着プライマーがお客様の使用条件に適用するか否かを必ず事前に予備テストを行って十分お確かめください。ご使用条件等によって本来の性能が発揮できない場合があります。
※厚塗りは避けてください。厚塗りをした場合には、拭き取って再度塗布してください。
※水気を含むものには使用しないでください。また気温5℃以下や降雨時などの多湿時の使用は避けてください。
※塗装直後に強い力がかからないように注意してください。
※被塗面の油や他の汚れを脱脂剤などで完全に取り除いてください。樹脂素材には水性脱脂剤を使用してください。樹脂バンパー(新品)にお使いになる場合、中性洗剤、水性脱脂剤で脱脂作業を行ってください。溶剤系脱脂剤(シリコンオフ等)では離型剤が完全に取り除けない場合があります。
※湿度が高い場所では使用しないでください。湿度があると、かぶり、白濁、密着不良の原因となります。また、水分がある個所への使用も不可です。
※塗装後の完全乾燥は2日以上です。(上塗り塗装後2~3日で密着が良くなります。)プライマーの塗布量が多い場合、上塗り塗装が乾燥しても、プライマーが乾燥していない場合があります。ヒンジなどの強い力のかかる個所に使用する場合は、塗布量が多くならないように注意してください。
※溶融亜鉛メッキの場合、メッキの状態により密着不良を起こす可能性があります。半年以上経過しているもので酸化被膜を形成していることが条件になります。
※掲載以外の素材につきましては、事前にテストを行って確認をしてください。
※種類によっては素材を浸すおそれがあります。使用前に必ず確認してください。
※新設時(半年以内)は密着しない可能性があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89872982 - 1本(3.7L) キシレン、トルエン、エチルベンゼン、シクロヘキサン 3.7L
6,298
6,928 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
89872991 - 1本(16L) ジメチルベンゼン(構造不定)、トルエン、エチルベンゼン、シクロヘキサン 16L
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途:
某有名商品と同じ?
建設業・工事業

いままで、某有な商品を使用していましたが今では価格高騰で買う気になれずに
今回はモノタロウ密着プライマーマルチを購入しました。少量を容器に分ける際に色、匂い等は有名商品を同じに感じます。まだ使っていませんが恐らく大丈夫。モノタロウブランドとしては価格が高いので評価★★★

対象商品:
89872982
2024-02-05
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

某有名メーカーと比べて安いのでリピート買いしています。性能は今のところ問題が無いので、割引き販売時に購入しています。

3人が参考にしています
対象商品:
89872982
2022-07-31
用途:
自動車全塗装
その他業種

最初は足付けしようと思いましたが時間がなくてプライマーを購入しました。ミチャクロンは使ったことあったのですがこちらも大差を全く感じないほど食い付きがよかったです。

8人が参考にしています
対象商品:
89872982
2022-04-21
用途:
塗装作業に
伊藤商店 様 (製造業)

使い勝手が良いし
食いつきも問題なくて良く使っています。

対象商品:
89872982
2022-03-29
用途:
車の塗装
その他業種

車の部品、車体を塗るのに使いました。
あと値段が安くなれば最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
89872982
2021-05-15
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

なんら不具合なく普通に使えます!
欲を言えば、大容量の18L等が割安で有れば尚更良いのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
89872982
2021-03-02
用途:
バイク塗装に使用

プラスチックに塗る際、使用しています。きちんと脱脂すれば乗りは問題無いですね。
ただ垂れやすいような気がします。気を使います。あと量が多すぎるので1リットルや2リットルタイプがあると嬉しいです。

5人が参考にしています
対象商品:
89872982
2020-12-11
用途:
一軒家の樋等に使用しました
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

塩ビパイプや横樋の塗装時の下地に塗りました塗料のノリもよくて付着力もなかなかですね!
この手のプライマーは結構金額がするのでもう少し安く提供してくれると嬉しいのですが、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
UV硬化樹脂に使えますか。
回答:
UV硬化樹脂との相性は良くない為、ご使用はお控えください。
4人が参考にしています
2021-06-17
質問:
希釈にはラッカーを使えば良いですか。
回答:
希釈せずに、そのままご使用ください。
3人が参考にしています
2021-06-17
質問:
上塗り塗装に水性塗料は使用できますか。
回答:
水性塗料はご使用いただけません。
9人が参考にしています
2021-06-17
質問:
こちらのプライマーは何色ですか。
回答:
吹き付け前は黄色味を帯びて見える事もありますが、吹き付け後は無色透明となります。
1人が参考にしています
2021-06-17
質問:
ポリカーボネイトへの対応が△になっていますが、どういう意味なのでしょうか。
回答:
総称としてポリカーボネイトと記載しておりますが、混ぜるものによって細かく分かれ、その全てに対応とは明言できない為、△となっております。
2021-06-17
すべてのFAQを表示する

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする