浴室用非常用照明器具

浴室用非常用照明器具 Panasonic(パナソニック)

浴室、洗面所など湿度の高い場所に取り付け可能な建築基準法適合の非常用照明器具です。普段は一般の防湿型照明器具としてもご使用いただけます。
ガラスグローブの上に特殊加工を施した安心設計。万一グローブが割れても、ガラスが飛び散りにくくなっており、ケガの心配がありません。
コンパクトでシンプルなデザインですので、いろいろなタイプの浴室内にフィットします。また壁面・天井のどちらにもお使いいただける兼用型ですので、用途に応じてご使用いただけます。

仕様予備電源別置型、防湿型・防雨型、錆にくい仕上、飛散しにくいガードコーティング、壁面・天井面取付可能 材質本体/アルミ(クールホワイトつや消し仕上)、グローブ/テフロン膜付ガラス(乳白) 質量(kg)2 光源非常時60形ミニクリプトン電球点灯・60形ミニクリプトン電球1灯(110V用)(E17) ランプLDS100V54W・W・K 非常灯評定番号LCLC-03 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89522483 LW96500
25,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする