ヤマト産業
オス×オス継手
(1件のレビュー)
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
20
内容量
1個
全9種類を絞り込む
接続ねじ種類
R×R
W(おねじ)×R
接続サイズ
選択してください
1/4B×1/4B
1/4B×3/8B
1/4B×1/2B
3/8B×3/8B
3/8B×1/2B
1/2B×1/2B
22-14(右)×1/4B
22-14(右)×3/8B
22-14(右)×1/2B
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ種類
長さ(mm)
トラスコ品番
接続サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89670016
TB19
R×R
35
434-5401
1/4B×1/4B
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89670025
TB20
R×R
37
434-5410
1/4B×3/8B
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89670034
TB21
R×R
37
434-5428
1/4B×1/2B
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89670043
TB22
R×R
40
434-5436
3/8B×3/8B
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
89670052
TB23
R×R
45
434-5444
3/8B×1/2B
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89670061
TB24
R×R
50
434-5461
1/2B×1/2B
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89670077
TB7
W(おねじ)×R
35
434-5657
22-14(右)×1/4B
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89670086
TB8
W(おねじ)×R
40
434-5703
22-14(右)×3/8B
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
89670095
TB9
W(おねじ)×R
40
434-5771
22-14(右)×1/2B
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください