曜日別特売
(1件のレビュー)

蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。

トラスコ品番452-3989質量(g)68.5適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×16~20適合蛇口外径(Φmm)16~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89618146TH-JPC
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: ホースに接続時

しっかりと蛇口につき、高品質なプラグセットで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする